カテゴリ
- 制御機器(25)
- バイク純正部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 切削工具(6)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 手袋(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 東芝(7)
- 富士電機(6)
- CKD(5)
- MSTコーポレーション(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- 三木プーリ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- セイコーインスツル(2)
- TRENDnet(2)
- TRUSCO(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 三菱電機(1)
- ミヤナガ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tp-e1」の検索結果

USB付遠隔タッチパネル
富士電機¥4,898税込¥5,3881台当日出荷パソコン(FRENIC-Loader)とインバータをUSBで接続することが出来ます。仕様USB付きタッチパネル(標準付属)電源3相 200V![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)
耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]
TOYOX(トヨックス)¥3,898~税込¥4,288~1本ほか当日出荷から5日以内出荷【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット色ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合
使い捨てエラストマー手袋 内エンボス
TRUSCO¥159税込¥1751箱(100枚)当日出荷エラストマー素材でできており、抜群のフィット感です。 肌に吸い付くような、なめらかな肌触りです。 ソフトな伸縮性とグリップ性の両立を実現しました。用途清掃・サービス業、食品・水産加工業材質熱可塑性エラストマー厚さ(mm)0.07色半透明規格食品衛生法適合全長(cm)26粉有無粉無エンボス加工内側
USB延長コード電源タップ
TOPLAND¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手元でUSB電源を確保できるコードタップ。スチール面に固定できるマグネット搭載。取扱しやすい細型ケーブル採用。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ色ホワイトコンセント個数1個口コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能マグネット付保証期間1年差込口合計1000WまでUSBポート2ポート定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
耐水ペーパー エコノミータイプ
ヤナセ(柳瀬)¥249税込¥2741箱(5個)当日出荷から5日以内出荷シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
ギガビットPoEスプリッター
TRENDnet¥3,298税込¥3,6281台当日出荷最大100m離れた非PoEデバイスに電力を供給。ギガビットPoE信号を電力とギガビットデータソースに分割。調整可能な電圧出力により、5V、9V、12Vのデバイスをサポート。このコンパクトなデバイスをPoEスイッチまたはインジェクターと併用。設置コストと設備コストを削減。全二重ギガビット速度。IEEE 802.3af PoE互換仕様●ギガビットDATA/POWER INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●DC POWER OUTポート:1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力DC5V(2A)、9V(2A)、12V(1.5A)●ハードウェアバージョン:Version v2.0R材質プラスチック規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×63×22RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps
TPEグローブ100枚入【液晶パネルタッチもできる!】
福泉工業¥599税込¥6591箱(100枚)3日以内出荷ストレッチタイプ。食品衛生法適合。パウダーフリー。左右兼用。柔らかくしなやかさがあります。フィット感が良く、ニトリル・プラスチック手袋の装用感に近いです。装着したままで液晶パネルの操作もできます。材質熱可塑性エラストマー(TPE)色クリア入数(枚)100規格食品衛生法適合機能タッチパネル対応粉有無粉なし
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-100-NH
三木プーリ¥94,590税込¥104,0491個3日以内出荷正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。仕様標準仕様質量(kg)5.51シリーズETP-E Plus寸法d(mm)100許容トルク(N・m)17000締付トルク(N・m)21.00×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)9700許容スラスト力(N)280000
タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥459,800税込¥505,7801セット(3000個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-59
タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7016-21
タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 100μF 4V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,100μF,6.3V dc,B2,6TPE100MPB
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズPOSCAP TPE許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースB2テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55
タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥969~税込¥1,066~1セット(5個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 100μF 4V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801セット(2000個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,100μF,8V dc,B2,8TPE100MAZB
Panasonic(パナソニック)¥469税込¥5161袋(2個)7日以内出荷仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9奥行(mm)2.8電圧(V)8dcシリーズPOSCAP TPE許容差±20%静電容量100μF漏れ電流(μA)80RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースB2テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)35電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)85







![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)