カテゴリ

  • バイク純正部品(19)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)

「tp-e1」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ 5TP-E1310-01 YAMAHA(ヤマハ)シリンダ 5TP-E1310-01YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]TOYOX(トヨックス)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレットナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_静電防止(0.42MB) 現場改善事例(0.83MB) 商品情報1.(1.08MB) 商品情報2.(2.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
遠隔タッチパネル 富士電機遠隔タッチパネル富士電機(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
FRENIC-Miniの遠隔操作・機能設定および表示が行なえます。
用途FRENIC-Miniの遠隔操作・機能設定および表示仕様コピー機能付き適合機種インバータ:Mini(C2)
USB付遠隔タッチパネル 富士電機USB付遠隔タッチパネル富士電機
4,898税込5,388
1台
当日出荷
パソコン(FRENIC-Loader)とインバータをUSBで接続することが出来ます。
仕様USB付きタッチパネル(標準付属)電源3相 200V
ヘツド,シリンダ 1 5TP-E1111-30 YAMAHA(ヤマハ)ヘツド,シリンダ 1 5TP-E1111-30YAMAHA(ヤマハ)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
USB延長コード電源タップ TOPLANDUSB延長コード電源タップTOPLAND
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手元でUSB電源を確保できるコードタップ。スチール面に固定できるマグネット搭載。取扱しやすい細型ケーブル採用。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップホワイトコンセント個数1個口コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能マグネット付保証期間1年差込口合計1000WまでUSBポート2ポート定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
使い捨てエラストマー手袋 内エンボス TRUSCO使い捨てエラストマー手袋 内エンボスTRUSCO
529税込582
1箱(100枚)
当日出荷
エラストマー素材でできており、抜群のフィット感です。 肌に吸い付くような、なめらかな肌触りです。 ソフトな伸縮性とグリップ性の両立を実現しました。
用途清掃・サービス業、食品・水産加工業材質熱可塑性エラストマー厚さ(mm)0.07半透明規格食品衛生法適合全長(cm)26粉有無粉無エンボス加工内側
はしご部品 頂部端具 ピカコーポレイションはしご部品 頂部端具ピカコーポレイション
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
はしごの交換用ロープです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途はしごの部品交換に。
ギガビットPoEスプリッター TRENDnetギガビットPoEスプリッターTRENDnet
3,298税込3,628
1台
当日出荷
最大100m離れた非PoEデバイスに電力を供給ギガビットPoE信号を電力とギガビットデータソースに分割調整可能な電圧出力により、5V、9V、12VのデバイスをサポートこのコンパクトなデバイスをPoEスイッチまたはインジェクターと併用設置コストと設備コストを削減全二重ギガビット速度IEEE 802.3af PoE互換
仕様●ギガビットDATA/POWER INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●DC POWER OUTポート:1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力DC5V(2A)、9V(2A)、12V(1.5A)●ハードウェアバージョン:Version v2.0R材質プラスチック規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×63×22RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps
耐水ペーパー エコノミータイプ ヤナセ(柳瀬)耐水ペーパー エコノミータイプヤナセ(柳瀬)
249税込274
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。
サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングセツト (1.00MM O/S) 5TP-E1607-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセツト (1.00MM O/S) 5TP-E1607-00YAMAHA(ヤマハ)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
TPEグローブ100枚入【液晶パネルタッチもできる!】 福泉工業TPEグローブ100枚入【液晶パネルタッチもできる!】福泉工業
599税込659
1箱(100枚)
3日以内出荷
ストレッチタイプ。食品衛生法適合。パウダーフリー。左右兼用。柔らかくしなやかさがあります。フィット感が良く、ニトリル・プラスチック手袋の装用感に近いです。装着したままで液晶パネルの操作もできます。
材質熱可塑性エラストマー(TPE)クリア入数(枚)100規格食品衛生法適合機能タッチパネル対応粉有無粉なし
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-100-NH 三木プーリETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-100-NH三木プーリ
94,590税込104,049
1個
当日出荷
正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付けスピーディー・ホルト1本による短時間の締結軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
仕様標準仕様質量(kg)5.51シリーズETP-E Plus寸法d(mm)100許容トルク(N・m)17000締付トルク(N・m)21.00×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)9700許容スラスト力(N)280000
10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 TRENDnet10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品TRENDnet
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングセツト (STD) 5TP-E1603-20 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセツト (STD) 5TP-E1603-20YAMAHA(ヤマハ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
プレ-ト 5TP-E111F-00 YAMAHA(ヤマハ)プレ-ト 5TP-E111F-00YAMAHA(ヤマハ)
269税込296
1個
3日以内出荷
クランク 2 5TP-E1422-00 YAMAHA(ヤマハ)クランク 2 5TP-E1422-00YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
ピストンリングセツト (0.50MM O/S) 5TP-E1605-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセツト (0.50MM O/S) 5TP-E1605-00YAMAHA(ヤマハ)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
ガイド 5TP-E8179-01 YAMAHA(ヤマハ)ガイド 5TP-E8179-01YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ガイド,シフト 5TP-E8172-01 YAMAHA(ヤマハ)ガイド,シフト 5TP-E8172-01YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
シフトシヤフトアセンブリ 5TP-E8101-01 YAMAHA(ヤマハ)シフトシヤフトアセンブリ 5TP-E8101-01YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ホイ-ル,スタ-タ 5TP-E5524-01 YAMAHA(ヤマハ)ホイ-ル,スタ-タ 5TP-E5524-01YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
パイプドレイン  2 5TP-E443G-01 YAMAHA(ヤマハ)パイプドレイン 2 5TP-E443G-01YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
3日以内出荷
プレート 1TP-2176E-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート 1TP-2176E-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
カバー バッテリ 1TP-2124E-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー バッテリ 1TP-2124E-00YAMAHA(ヤマハ)
489税込538
1個
3日以内出荷
ステー サイドカバー 1 1TP-2172E-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー サイドカバー 1 1TP-2172E-00YAMAHA(ヤマハ)
689税込758
1個
3日以内出荷
ホルダ 1 4TP-1131E-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ 1 4TP-1131E-00YAMAHA(ヤマハ)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
カムシヤフトアセンブリ 1 5TP-E2170-00 YAMAHA(ヤマハ)カムシヤフトアセンブリ 1 5TP-E2170-00YAMAHA(ヤマハ)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
ダンパ,エンジンマウント 1 5TP-E5316-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ,エンジンマウント 1 5TP-E5316-00YAMAHA(ヤマハ)
899税込989
1個
3日以内出荷
バ-,シフトフオ-クガイド 1 5TP-E8531-00 YAMAHA(ヤマハ)バ-,シフトフオ-クガイド 1 5TP-E8531-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から17日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
パワーリレー G5CA omron(オムロン)パワーリレー G5CAomron(オムロン)(42件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から86日以内出荷
10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。
用途小物家電