カテゴリ
- 保管用品(8)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類





サンボックス TP392
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺材質PP形状TPタイプタイプTP規格耐荷重(kg)2970フタなし底形状TPタイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×335×195適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)962×292×165コンテナ種類ベタ目
サンボックス TP392LB
サンコー(三甲)¥8,798~税込¥9,678~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)4辺種別392LB材質PPタイプTP規格耐荷重(kg)1790フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×335×195適合カード差し5型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)962×292×173
サンボックス TP392B
サンコー(三甲)¥8,098~税込¥8,908~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)4辺種別392B材質PPタイプTP規格耐荷重(kg)3950機構持ち手カバーの取付が可能フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×335×195適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×291×170
TP392-SN
サンコー(三甲)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか7日以内出荷から15日以内出荷材質PP形状底面:TP格子リブ高さ(mm)(内寸)176短辺(mm)(内寸)285、(外寸)335長辺(mm)(外寸)1005有効内寸(mm)短辺:259、長辺:913外寸法・高さ(mm)195RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)166
パーツボックス TP-392B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)960×290×170外寸(mm)1005×335×195内寸(mm)970×300×180圧縮荷重(N[kgf])21600[2200]
TP規格コンテナー TP392 20560200シリーズ
アズワン¥11,474税込¥12,6211個6日以内出荷TP規格品仕様●材質:PP●外寸(mm):1005×335×195●有効内寸(mm):962×292×165●内容量(L):50●圧縮荷重:29.1kN(2970kgf)アズワン品番67-6578-14
TP規格コンテナー TP392B 長短取手有+長孔無 ライトグレー
サンコー(三甲)¥12,207税込¥13,4281個6日以内出荷TP392サイズの内底面フラットタイプ仕様●材質:PP●外寸(mm):1005×335×195●有効内寸(mm):961×291×170●内容量(L):51.4●圧縮荷重:38.7kN(3950kgf)アズワン品番67-6577-74
TP-392B(リサイクル)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷色グレー容量(L)48有効内寸(mm)960×290×170内寸(mm)970×300×180RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)50再生材使用使用外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1005×335×195
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥4,698税込¥5,1681巻(10000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
サンボックス TP392.5LB
サンコー(三甲)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧種別SK206602材質PPフタなし底形状TP格子リブコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1005×335×241
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら