色グレー
容量(L)48
有効内寸(mm)960×290×170
内寸(mm)970×300×180
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)50
再生材使用使用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1005×335×195
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
コンテナ種類ベタ目
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード