カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)

「tph-10」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバーホルダー (ドライバー1本差し) ベッセル

    ドライバーホルダー (ドライバー1本差し)

    ベッセル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ドライバー1本とビット2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
    用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに仕様ドライバー1本差し全長(mm)250質量(g)160
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075Y SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075Y

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂色黄内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075B SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075B

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂色黒内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ヒンジ 点検口用PH NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ 点検口用PH

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
    質量(kg)ドア:100以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100ドア厚(mm)40以上
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075R SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075R

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂色赤内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075G SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075G

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂色緑内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075W SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075W

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂色白内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075BU SMC

    ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075BU

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン系樹脂色青内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMC

    クリーンワンタッチ管継手 (KP~)

    SMC
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)ソケットに準拠取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6有効断面積(mm2)TPH:10、TPS:10寸法M(mm)18.5
  • レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • 角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付 TRUSCO

    角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付

    TRUSCO
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット
    当日出荷
    30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。ボールポイントで本締めも可能です。トリプルハンドルを使用すれば、通常の4倍の力で締め付けできます。
    トラスコ品番837-1271セット内容ホルダ、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3材質特殊合金鋼質量(g)610タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0727
  • ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。 スポット溶接により、現場取付けが可能。 開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。 油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。 (出荷時は、最強に設定しています。) 最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く) 専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。
  • レバーロックカプラ プラグ(ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ(ホース取付用)

    日東工器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付 TRUSCO

    ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付

    TRUSCO
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット
    当日出荷
    短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
    トラスコ品番768-4207セット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル質量(g)474タイプロング種類セット品対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質(軸)クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント刃先マグネットなし
  • イスカル タップ HEST イスカル

    イスカル タップ HEST

    イスカル
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷
    材種HS
  • クリーン管継手 チーズ TGK(東京硝子器械)

    クリーン管継手 チーズ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(10個)
    15日以内出荷
    クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
    ねじJIS B0203(管用テーパねじ)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)清浄度(ISOクラス)クラス3保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
  • クリーン管継手 ストレート TGK(東京硝子器械)

    クリーン管継手 ストレート

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(10個)
    15日以内出荷
    クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
    ねじJIS B0203(管用テーパねじ)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)清浄度(ISOクラス)クラス3保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
  • クリーン管継手ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)

    クリーン管継手ハーフユニオン

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    15日以内出荷から62日以内出荷
    クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
    ねじJIS B0203(管用テーパねじ)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)清浄度(ISOクラス)クラス3保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)