カテゴリ
- タイヤ・足回り(8)
- タイヤバルブ関連品(8)
- 切削工具(3)
- テーパーハイスエンドミル(2)
- バイク純正部品(25)
- HONDA(ホンダ)二輪-品番先頭文字-39(13)
- 自動車純正部品(9)
- ミツビシ純正品番先頭M(9)
- トラック輸送・安全用品(6)
- ブレーキ/足廻り関連(6)
- バイク部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 建築金物(2)
- 手袋(2)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- カシムラ(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ホンダ(23)
- Orange(3)
- 三菱ふそう(9)
- SEIWA(セイワ)(1)
- TDR TPMS(1)
- エアモニ(1)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- 日野自動車(1)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- Kawasaki(2)
- TIPTOP(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- プリンストン(1)
- ヨコヅナ(2)
- 三宅化学(1)
- 光興業(4)
- 日東工器(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS
OSG(オーエスジー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-TPMS
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパー刃エンドミルです。材質高級粉末ハイス刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TDM600IN-CV SV
TDR TPMS¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷IN型センサー方式による4輪車両が対象となります用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式色(受信機)ブラック
Orange タイヤ空気圧センサー ポルシェ純正品番9A790727507(旧品番:7PP907275G)専用
Orange¥14,980税込¥16,4781個当日出荷【特徴】。・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)。・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。用途【用途】。・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【ポルシェ】9A790727507(旧品番7PP907275G)保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用
Orange¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷【特徴】。・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)。・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。用途【用途】。・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【BMW】36106877934保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら