カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(121)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(23)
    • ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(16)
    • びん/容器類(25)
    • 培養用品(5)
    • メスシリンダー(9)
    • チューブ/ホース類(1)
    • 試験管/チューブ/栓類(6)
    • 漏斗(ロート)/じょうご(8)
    • 顕微鏡周辺用品(3)
  • 厨房用品(39)
    • しゃもじ(17)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 保管用品(28)
  • 医療(23)
  • 物流用品(16)
  • バイク部品(15)
  • 切削工具(12)
  • 学童・教育用品(10)
  • 制御機器(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpx」の検索結果

335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TPX(R) 手付きビーカー サンプラテック

    TPX(R) 手付きビーカー

    サンプラテック(23件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
    仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
  • TPX(R) ビーカー サンプラテック

    TPX(R) ビーカー

    サンプラテック(6件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
    仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
  • TPX(R) メスシリンダー サンプラテック

    TPX(R) メスシリンダー

    サンプラテック(3件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
    材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
  • TPXチューブジョイント ストレート異径型 アラム

    TPXチューブジョイント ストレート異径型

    アラム(1件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプストレート異径型RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPX手付きビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
    材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)170
  • TPXチューブジョイント Y型 アラム

    TPXチューブジョイント Y型

    アラム(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型 サンプラテック

    TPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型

    サンプラテック(6件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
    材質PMP
  • TPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型 サンプラテック

    TPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型

    サンプラテック(13件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
    材質PMP(ポリメチルペンテン)
  • TPXチューブジョイント T型 アラム

    TPXチューブジョイント T型

    アラム(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPXビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • TPXメスシリンダー サンプラテック

    TPXメスシリンダー

    サンプラテック
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。
    用途研究施設、食品加工工場に。材質TPX(R)樹脂
  • TPXチューブジョイント ストレート型 アラム

    TPXチューブジョイント ストレート型

    アラム(4件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプストレート型RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPX手付ビーカ用蓋 三商

    TPX手付ビーカ用蓋

    三商
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリプロピレンビーカー用のフタとしてもお使い頂けます。
    材質PP
  • TPXメスシリンダー 三商

    TPXメスシリンダー

    三商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。
    材質PMP
  • TPXメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXメスシリンダー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
    材質PMP(ポリメチルペンテン)使用温度範囲20~170
  • 超極細TPXチューブ ホッティーポリマー

    超極細TPXチューブ

    ホッティーポリマー
    6,798税込7,478
    1巻(10m×1巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    TPX(ポリメチルペンテン)は、透明性・耐熱性・耐薬品性に優れた樹脂です。熱可塑性樹脂の中では特に比重が軽く、オレフィンの要素も持ち合わせている為、耐薬品性に優れています。また、透明性が高い、耐熱性が高い、電気絶縁性に優れる、ガス透過性が高い等、今までにない樹脂として今後高い付加価値製品を生み出すことが出来ます。
    用途光学機器、医療機器、理化学機器、照明カバー、ELファイバー保護カバー、ホースマンドレル等材質TPXRoHS指令(10物質対応)対応
  • TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック

    TPX(R) ハイスピードロート

    サンプラテック(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。 Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
    材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)170
  • TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型 サンプラテック

    TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型

    サンプラテック
    669税込736
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
    材質ポリメチルペンテン(PMP)
  • TPX(R)手付きビーカー アズワン

    TPX(R)手付きビーカー

    アズワン
    403税込443
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質TPX(ポリメチルペンテン)種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)20~150
  • TPX手付ビーカー 三商

    TPX手付ビーカー

    三商
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PMP
  • 三角フラスコ(TPX) NIKKO(ニッコーハンセン)

    三角フラスコ(TPX)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    519税込571
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。 ・強酸類:不可 ・強塩基類:不可 ・強酸化剤:不可 ・脂肪族アルコール:良 ・アルデヒド:可 ・エステル:不可 ・脂肪族炭化水素:可 ・芳香族炭化水素:不可 ・ハロゲン化炭化水素:不可 ・ケトン類:不可
    種別三角フラスコ材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
  • TPXメスフラスコ NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXメスフラスコ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160
  • TPX染色バット アズワン

    TPX染色バット

    アズワン
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    透明性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
  • TPX テクノボトル アズワン

    TPX テクノボトル

    アズワン
    475税込523
    1本
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。
    材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)タイプ広口使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)シリコン
  • チューブコネクターTPX コクゴ

    チューブコネクターTPX

    コクゴ
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    透明でオートクレーブに繰り返し使用できる耐熱性を持ち、優れた耐薬品性を有するチューブコネクターです。真空や加圧関係にも使用できる強度を有しています。真空や加圧関係にも使用できる強度を持ち、内面も均一で鏡面仕上げであるため、液だまりを起こしません。
  • TPX(R)チェックバルブ(逆止弁) サンプラテック

    TPX(R)チェックバルブ(逆止弁)

    サンプラテック(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(6個)
    当日出荷
    配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
    材質PMP最高使用圧力(MPa)0.14最高使用温度(℃)170材質(パッキン)シリコン
  • TPX (R) メスシリンダー ポリメチルペンテン ニッコー

    TPX (R) メスシリンダー ポリメチルペンテン

    ニッコー(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)使用温度範囲20~170℃
  • TPXシャーレ サンプラテック

    TPXシャーレ

    サンプラテック
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れた素材TPX(R)を用いて成型されたシャーレ。 オートクレーブ(121℃)も可能です。 サイズは浅型と深型の2種類。 1枚からの購入が可能です。
    材質TPX(R)(PMPポリメチルペンテン)径(Φmm)90.5
  • TPX (R) ビーカー アズワン

    TPX (R) ビーカー

    アズワン
    1,445税込1,590
    1個
    当日出荷
    材質TPX(R)(ポリメチルペンテン)耐熱温度(℃)170
  • 抗菌ジャンボ杓子(TPX) 千羽鶴印(エンテック)

    抗菌ジャンボ杓子(TPX)

    千羽鶴印(エンテック)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐熱温度:200℃。TPX樹脂製なので耐熱性に優れています。抗菌加工。洗浄機対応
  • TPXハイスピードロート コクゴ

    TPXハイスピードロート

    コクゴ
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。180℃の温度に耐えられます。
  • 遠沈管 TPX製 スミロン

    遠沈管 TPX製

    スミロン
    36,980税込40,678
    1ケース(400本)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック、放射線滅菌済。
  • TPX メートルグラス EBM(江部松商事)

    TPX メートルグラス

    EBM(江部松商事)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質TPX…ポリメチルペンテン
  • TPX(R)シャーレ サンプラテック

    TPX(R)シャーレ

    サンプラテック(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・透明性に優れたTPX樹脂製です。
    材質ポリメチルペンテン滅菌方法オートクレーブ滅菌(121℃)
  • TPXビーカー 三商

    TPXビーカー

    三商
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質PMP
  • TPXメスシリンダー 三商

    TPXメスシリンダー

    三商
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。上部は使いやすいロート状になっています。
    材質PMP
  • TPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型 サンプラテック

    TPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型

    サンプラテック(4件のレビュー)
    679税込747
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
    材質PMP
  • メスシリンダー(TPX製) NIKKO(ニッコーハンセン)

    メスシリンダー(TPX製)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質ポリメチルペンテン使用温度範囲(℃)20~170
  • TPXビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    ガラスのような透明度を持ち、浮き出た成型目盛が計量をスムーズにします。
    用途オートクレーブ可材質メチルペンテン樹脂種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~150機能オートクレープ可
  • 透明手付ビーカー(TPX) GA(グリーンエース)

    透明手付ビーカー(TPX)

    GA(グリーンエース)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性・透明性に優れた樹脂、TPXを使用。理化学、医薬、食品用のビーカーです。 透明度に浮き出た成形、目盛は計量にスムーズ。
    材質TPX(ポリメテルペンテン)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応