カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- その他樹脂板カット対応品(1)
- 樹脂板(6)
- 切削工具(73)
- 芯だし・位置測定(4)
- 科学研究・開発用品(301)
- メスシリンダー(28)
- ビーカー/計量カップ/コップ(9)
- びん/容器類(7)
- 安全保護具(5)
- ヘルメット本体(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 空圧補器関連商品(1)
- バイク純正部品(299)
- パソコン/周辺機器(265)
- 制御機器(245)
- オフィス家具(57)
- 自動車純正部品(53)
- トラック純正部品(48)
- メカニカル部品(47)
- 電気材料(36)
- 日用品(31)
- 測定用品(24)
- 学童・教育用品(21)
- 農業機械(13)
- 自転車部品(9)
- 事務用品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 作業服(7)
- 安全用品(6)
- 洗車・清掃(4)
- 手袋(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 家電(4)
- バイク部品(3)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 医療(3)
- 鈑金・塗装(3)
- カー用品(3)
- 作業工具(3)
- 空圧工具(3)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- タキロンポリマー(1)
- BIG DAISHOWA(5)
- NALGENE(ナルゲン)(2)
- Kartell(カルテル)(11)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- ノーブランド(6)
- Thermo Scientific Nalgene(13)
- TAKEMOTO(2)
- CKD(3)
- DICプラスチック(5)
- ホンダ(311)
- エレコム(214)
- ERECTA(エレクター)(133)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
- SKC(環境測定)(62)
- 三菱ふそう(50)
- RS PRO(48)
- IAI(アイエイアイ)(43)
- MICROCHIP(34)
- ブランドをもっと見る
「pmp」の検索結果

【オーダー】PMP
タキロンポリマー¥1,265税込¥1,3921枚3日以内出荷ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。 耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。 耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。 優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。 優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz)) 食品衛生法に適合しています。用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など材質ポリメチルペンテン(PMP)色透明比重0.83連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
PMPメスシリンダー
Kartell(カルテル)¥739~税込¥813~1個当日出荷から10日以内出荷耐熱性・耐破損性に優れています。 五角形の台座のついた一体成型です。材質PMP(ポリメチルペンテン)耐熱温度(℃)最大170
PMPメスシリンダー
Kartell(カルテル)(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷耐薬品性・耐油性に優れています。 最高使用温度は170℃で耐熱性にも優れています。 121℃・20分の蒸気滅菌にて繰り返し使用できます。 ISO6706-1981規格品材質PMP(ポリメチルペンテン)
PMP メスフラスコ
Thermo Fisher Scientific¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。材質本体 PMP、キャップ PP
ヘルメットPMP
DICプラスチック¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から8日以内出荷定番MPスタイルのPC製材質PC質量(g)425種類MP型頭囲(cm)55~62ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
PMP メスシリンダー
Thermo Fisher Scientific¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。内部に溶液を残さない回収能力(20℃で行った場合)。 底部が広く、転倒しにくい構造。目盛は本体に大きく刻み込まれて、簡単に読み取れます。大きい目盛が反対側にも付いているため、より正確に読み取りが可能。全てのサイズに大きな注出口付。正確性を損なわずに化学的な滅菌が可能。食品や飲料にも使用可能。材質本体 PMP、底部 PP
EMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き)
VITLAB¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から12日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。材質PMPタイプフタねじ口式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
PMPビーカー
Thermo Fisher Scientific¥9,098~税込¥10,008~1本ほか3日以内出荷から7日以内出荷ガラスと同様の透明度。優れた耐化学薬品性、耐熱性があり、連続で+150℃での使用、断続で+175℃での使用が可能。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。材質ポリメチルペンテン(PMP)
PMP-700 No.1(N)
TAKEMOTO¥389税込¥4281個当日出荷安定感があり、シンプルな容器です。 幅広い用途にお使いいただけます。トラスコ品番772-5787材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)86色透明容量(mL)745高さ(mm)164質量(g)54奥行(mm)86
【オーダー】ポリメチルペンテン(PMP)板_穴なし
ノーブランド¥1,174~税込¥1,291~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質ポリメチルペンテン(PMP)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3.0/5.0穴数0寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+0.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリメチルペンテン(PMP)板_4穴
ノーブランド¥2,031~税込¥2,234~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質ポリメチルペンテン(PMP)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3.0/5.0穴数4寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+0.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】ポリメチルペンテン(PMP)板_2穴
ノーブランド¥1,603~税込¥1,763~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質ポリメチルペンテン(PMP)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3.0/5.0穴数2寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+0.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】ポリメチルペンテン(PMP)板_1穴
ノーブランド¥1,389~税込¥1,528~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質ポリメチルペンテン(PMP)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3.0/5.0穴数1寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+0.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】ポリメチルペンテン(PMP)板_5穴
ノーブランド¥2,246~税込¥2,471~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質ポリメチルペンテン(PMP)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3.0/5.0穴数5寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+0.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き)
VITLAB¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。 DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。材質PMPタイプフタ差込式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
【オーダー】ポリメチルペンテン(PMP)板_6穴
ノーブランド¥2,460~税込¥2,706~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質ポリメチルペンテン(PMP)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3.0/5.0穴数6寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+0.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
ビーカー PMP 1203シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥8,998~税込¥9,898~1パック(12個)ほか3日以内出荷から61日以内出荷ガラスと同様の透明度です。耐熱性があり、150℃での使用が可能です。目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠しています。※ホットプレートの上での使用は不可。材質本体/PMP種類ビーカー
PMP製ジャー
Thermo Scientific Nalgene¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷オートクレーブ可。表面に目盛りがなく比重が見やすい。透明性が高くガラスより軽く壊れにくい。乳量計シリンダーとしても使用可能。優れた耐薬品性と幅広いベースにより安定性を提供仕様●材質:(本体)PMP●サイズ(mL):500●Φ×h(cm):5.08×39●※比重計は含まれていません。●入数:1本×1包アズワン品番65-5642-97
EIA 放熱パンチングラックパネル PMP-44B
タカチ電機工業¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷パンチング穴の開口率が高く、放熱効果の高いラックパネルです。高さはEIA規格(1U)で、どのメーカーの19インチラックにも使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。その他【高さ】1U(44)材質鋼板 SPCC t1.2色ブラック表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)210
位相差顕微鏡 100~1000× PMP38シリーズ
アズワン¥349,000~税込¥383,900~1セット3日以内出荷光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!電源(V)(照明) AC100~240総合倍率100~1000×作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)光学系無限遠補正傾斜角度(°)30
PMP-150D No.1(N)
TAKEMOTO¥199税込¥2191個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。トラスコ品番772-5752材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)55色透明容量(mL)163高さ(mm)97質量(g)20.5奥行(mm)55
PMPメスフラスコ 遮光性
三商¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷紫外線から貴重な溶剤を守る遮光タイプ。クラスA(DIN EN ISO 1042)。オートクレーブ可能。材質本体:PMP、キャップ:PP
メスシリンダー PMP 3663シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,198~税込¥3,518~1本4日以内出荷から6日以内出荷メニスカス効果を抑えた設計。底部が広く転倒しにくい構造。ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠材質本体/PMP、底部/PP
PMP分液ロート 目盛付
Kartell(カルテル)¥13,365税込¥14,7021個翌々日出荷耐薬性があるPMP製の分液ロートです。材質PMP(TPX(R))容量(mL)500摺合せNS 29/32アズワン品番4-6526-01目盛単位(mL)25
エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング付属品低流量オリフィスアダプター仕様【内臓流量計】差圧式材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC型式PMP-001質量(kg)0.19 (乾電池含む)電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)表示部有機EL表示器流量可変範囲(L/min)0.01~0.30表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマーポンプダイヤフラム方式動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
EMユーロPMPメスフラスコ クラスA
VITLAB¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。用途PP栓付き
EMユーロPMPメスフラスコ クラスB
VITLAB¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。用途PP栓付き
エコノミーメスシリンダー PMP 3665シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷から5日以内出荷刻み目盛付。底部が広く、転倒しにくい構造。耐熱性、耐衝撃性あり材質本体/PMP
吸引口セット PMP-001用
SIBATA(柴田科学)¥3,498税込¥3,8481セット3日以内出荷パーソナルミニポンプPMP-001型用です。吸引口とフィルターエレメントのセットとなります。用途パーソナルミニポンプPMP-001型用質量(kg)0.04高さH(mm)40奥行D(mm)20幅W(mm)20アズワン品番64-3881-16
...