カテゴリ
- タイヤ・足回り(5)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- PACIFIC(2)
- SWAGE-LINE(1)
- TECH(1)
- TIPTOP(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- アライドテレシス(1)
- エンテック(1)
- コノエ(2)
- タカチ電機工業(1)
- マルエム(自動車用品)(1)
- 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
「tr-415」の検索結果

スナップイン バルブ(一般コア)
PACIFIC(83件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981袋(100個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
TR-415N ボール 15 ナチュラル (トライタン)
エンテック¥599税込¥6591個4日以内出荷人気のトライタン樹脂製。みつ豆やかき氷などのデザートやそうめんの盛り付けに便利です。キズが付きにくいシボ加工が施して有ります。材質PCT樹脂(トライタン)寸法(mm)150Φ×45容量(mL)510質量(g)110
スナップインバルブ(4個入り)
PACIFIC(227件のレビュー)¥489税込¥5381袋(4個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
スナップインバルブ(耐熱コア)
TIPTOP(19件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷タイヤバルブの交換用に。用途トラック用仕様カバー付材質ゴムタイプ耐熱コア部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)24/19最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ16
チューブレスバルブ (シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)当日出荷大型車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。用途トラック用材質ゴム全長(mm)42.5タイプ一般コア/パッキン付部品番号No.9100タイプ(コア)幅(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ15.9
ユニットパネル UTRシリーズ
タカチ電機工業¥729税込¥8021枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT
OSG(オーエスジー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から11日以内出荷深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
AT-BRKT-J22
アライドテレシス¥7,998税込¥8,7981式当日出荷アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。高さ(mm)筺体:44~46対応機種AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510シリーズ、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230-52GT、AT-x230-52GP、AT-SH510シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH210-16GT、AT-SH210-24GT、9424T、9408LC/SP、9048XL、8724SL V2、8624EL、8424XL、8424TX、8324XL、8316XL、8224SL、8216XL2/SMSC、8216XL2、8016XL、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900MXシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924M V2、AT-GS924M、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS948S V2、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916M V2、AT-GS916M、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS904SX、AT-GS904GT V1、AT-GS902TSX、AT-GS902TLX、AT-GS902T、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/24、AT-GS920/24、FS980Mシリーズ、FS926S、FS926M-PS、FS926M、FS924TX V1、FS917M-PS、FS916TX V1、FS909SX、FS909S-PS、FS909M-PS、FS909GT V1、FS908TL-PS、AT-FS710/16、FS732TX V1、FS724TX V3、FS724TX V1※、FS724TL V2、FS724TL、FS724L、FS716TL V2、FS716TL、FS704FT3、FS704FC3、3024TR V2、3016TR V2、3012TR V2、ARX640S、AR570S、AR560S、AR550S、AR450S、AR415S、AR410S V2、AR410 V2、MC2001B、MC2001A、MC1003LH4、MC1003、MC1002、VX811R、VS812TX、EG1004TXアズワン品番64-3711-60
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-8シリーズ
コノエ¥3,500~税込¥3,850~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR10-8シリーズ
コノエ¥7,698~税込¥8,468~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
6カクボルト M8X65
BIGM(丸山製作所)¥144税込¥1581個8日以内出荷規格M8X65部品名称6カクボルト M8X65図解NoMSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.56、MSA415R4C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.18、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.71、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.56、MS615R8CGF-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.7、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.10、MS415R8CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.18、MSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.67、MSA615R8CG-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.22、MSA615R4C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.21、MSA615R8CG-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.7、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Lシリーズ部品_No.31、MSA415R8C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.18など
ジクウケアルミス
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格40パイ71ミリピツチ図解NoMSB2200RLI フレーム、巻車部品_No.5、MS072EHR(70M)-1 巻取機部品_No.5、GS13EBR ホースリール部品 ジクウケアルミス_No.27、MS072EHR-A 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5、GS35MR 本体部品 ジクウケアルミス_No.16、GS60MR 本体部品 ジクウケアルミス_No.5、MSE-30HR ホンタイ部品_No.18、MS413ESTR-100-1 ホースリール部品_No.5、MS072EHR-1 巻取機部品_No.5、JH170EHR ホースリール部品_No.5、MSB2200R フレーム部品_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 ジクウケアルミス_No.8、GS51TR-20 ホンタイ部品 ジクウケアルミス_No.21、MS071EHR(70M) 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ジクウケアルミス_No.37、GS17EMSR 本体部品 ジクウケアルミス_No.9、MS072EHR-A(70M) 巻取機部品_No.5、AS51EMR-20 本体部品 ジクウケアルミス_No.22、GS13EBR ホースリール部品 ジクウケアルミス_No.7、MLSE-30HR 本体部品 ジクウケアルミス_No.20、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 ジクウケアルミス_No.5、MS415ESTR-100-1 ホースリール部品_No.5、AS51TR-20 本体部品 ジクウケアルミス_No.27、MS071EHR 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5






![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)