カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-57dci」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D(ティアンドデイ)おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプT&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
分解能(℃)0.1測定対象温度記憶容量16,000個電池寿命約4年記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り通信インターフェース光通信
USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)USB通信ケーブルT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ T&D(ティアンドデイ)ACアダプタT&D(ティアンドデイ)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
仕様入力 AC 100-240 V出力 DC 6V, 500mA周波数 50 / 60Hz適合【CO2データロガー】TR-76Ui/76Ui-H、RTR-576/576-H、【データ収集機】TR-57DCi、RTR-500C、RTR-500DC、RTR-500AW、RTR-500NW(旧機種 RTR-7シリーズ, TR-700Wシリーズ)セット内容AD-06A1(ACアダプタ)×1個ケーブル長(m)1.8対応機種データ収集機:RTR500BC, RTR-500DC,TR-57DCi,RTR-50, RTR-57C, TR-57C,RTR-500AW / 500NW,RTR-500Cデータロガー:TR-76Ui, RTR-576 (Sタイプ含む)、TR-76Ui-H, RTR-576-H,TR-700Wシリーズ, RTR-7シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
T&D 温度記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計 おんどとりJr.T&D(ティアンドデイ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(TCM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約55(電池を含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3%分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-199~+1700測定チャンネル1c(センサ外付)動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-85記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64(生活防水)※2データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計T&D(ティアンドデイ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
電圧を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
付属品入力モジュール(VIM-3010)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)一式電源リチウム電池1個(CR2使用可能)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19(突起部除く)本体質量(g)約45測定対象直流電圧インターフェースUSB測定電圧(V)0~22液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-87RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択精度(mV)±1+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~10℃)、±0.5+読み値の0.3%(モジュール温度:10~40℃)、±1+読み値の0.5%(モジュール温度:40~80℃)
T&D 温度記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計 おんどとりJr.T&D(ティアンドデイ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(PTM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約55(電池を含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±0.3℃+読み値の0.3%(モジュール温度+10~+40℃)±0.5℃+読み値の0.3%(その他)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-199~+600測定チャンネル1c(センサ外付)動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-86記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64(生活防水)※1データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計T&D(ティアンドデイ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パルス数を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~61439カウント付属品入力モジュール(PIC-3150), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目パルス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-89RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計T&D(ティアンドデイ)
21,980税込24,178
1個
欠品中
電流を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~20mA(40mAまで動作可能)付属品入力モジュール(AIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目4-20mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40~+80℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-88RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
【レンタル】温度データロガー(ptセンサー付・校正証明書付) T&D(ティアンドデイ)【レンタル】温度データロガー(ptセンサー付・校正証明書付)T&D(ティアンドデイ)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から10日以内出荷
Pt100センサ対応小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。
測定対象温度1ch Pt100、Pt1000表示測定値、電池残量、その他
【レンタル】データロガー JCSS校正付 TR-55i-PTシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)【レンタル】データロガー JCSS校正付 TR-55i-PTシリーズ レンタルT&D(ティアンドデイ)
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から4日以内出荷
Pt100センサ対応小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。この商品の校正期間は1年に1回です。
仕様警報の確認方法:本体液晶画面、本体LED付属品入力モジュール、電池、PtセンサーTR-8220-3.2-100-1M(65-9133-76)電源リチウム電池測定範囲(℃)-199~600寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19精度±(0.3℃ + 読み値の0.3 %)表示測定値、電池残量、その他測定対象温度1ch Pt100、Pt1000通信方式光通信、赤外線通信動作温度(℃)本体:-40~80記録モードendless/onetime防水性IP64データ記録件数16000記録間隔15通りサービス分類レンタル
【レンタル】データコレクタ T&D(ティアンドデイ)【レンタル】データコレクタT&D(ティアンドデイ)
3,598税込3,958
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
データロガーの記録データを収集するデータコレクタです。設置場所からデータロガー本体を回収することなく、現場にてデータ収集やデータのチェックが行えます。また、記録間隔等の設定や記録開始をすることもできます。
セット内容本体 TR-57DCi、単4アルカリ電池2本、USB通信ケーブル(US-15C)、通信ケーブル(TR-6C10)、付属ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書