カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 制御機器(3)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-73u」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)温湿度センサT&D(ティアンドデイ)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
TR-72Ui、TR-73Uに付属している温湿度センサ
適合本体TR-72Ui、TR-73U材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂測定範囲温度 0~50℃、湿度 10~95%RH応答時間約7分(90%応答)耐熱温度(℃)-10~55℃寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
データロガー(おんどとり・大気測定タイプ) T&D(ティアンドデイ)データロガー(おんどとり・大気測定タイプ)T&D(ティアンドデイ)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
アズワン品番1-9822-01付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約62(電池含む)電源単3アルカリ電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18本体質量(g)約40センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサセンサー温湿度センサTR-3100(サーミスタ、高分子膜抵抗式)、大気圧センサ(内臓)温度測定範囲(℃)付属センサ:0~50、オプションセンサ:-40~110精度(℃)平均±0.3(at 0~50)測定対象大気圧、温湿度湿度測定範囲(%)10~95RHインターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)測定チャンネル数温度 1ch、湿度 1ch、大気圧1ch測定範囲(hPa)750~1100動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000個×3ch電池寿命約10ヶ月湿度精度±5%RH (at 25℃, 50%RH)液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他RoHS指令(10物質対応)対応応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)データ記録件数8000個×3ch記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の15通り測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa湿度測定範囲(%RH)10~95通信インターフェースUSB通信:USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)、シリアル通信
壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)壁面アタッチメントT&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
TR-71wf、TR-72wf、TR-74Ui、TR-73U用の壁面アタッチメントです。
付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープセット内容TR-07K2 壁面アタッチメント 1個、ビス 2本、両面テープ 1枚材質ポリカーボネート対応機種TR-71wb / 72wb / 72wb-S / 75wb,TR-71nw / 72nw / 72nw-S / 75nw,TR-74Ui / 74Ui-S / 73U, RTR-574 / 574-S、生産終了機種:TR-71wf / 72wf / 72wf-S / 72wfH / 75wf, TR-72nw-H, TR-74Ui-H,RTR-574-H, TR-700Wシリーズ, TR71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-7Uシリーズアズワン品番1-2322-14-30RoHS指令(10物質対応)対応
USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)USB通信ケーブルT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
TPE樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)TPE樹脂被膜センサT&D(ティアンドデイ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合本体TR-71wb、TR-71nw、TR-73U仕様空気中 約190秒(90%応答)材質(1)サーミスタ(2)TPE樹脂被覆(3)TPE樹脂被覆電線ケーブル長(m)0.6本体TR-71wf、TR-73U(使用)耐熱温度(℃)-50~115℃測定温度範囲-40~110℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様なしRoHS指令(10物質対応)対応熱時定数空気中:約75秒、防水性能:なし
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-50~115仕様攪拌水中 約15秒(90%応答)適合TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-13RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサです。先端がトガリ形状になっています。
耐熱温度(℃)-50~115仕様攪拌水中 約10秒(90%応答)適合TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-14RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-50~115仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)適合TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番61-8493-94RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度センサ(ケーブルタイプ) T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ(ケーブルタイプ)T&D(ティアンドデイ)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
TR-72Ui、TR-73U用の温湿度センサ(ケーブルタイプ)
測定温度範囲10~95%RH(0~50℃)耐熱温度(℃)-10~55℃材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニル被覆電線ケーブル長(m)1応答時間約7分(90%応答)寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー TR-73Uシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)【レンタル】おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー TR-73Uシリーズ レンタルT&D(ティアンドデイ)
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
付属品温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア、単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本寸法(mm)78×18×55測定範囲(温度)-10~60℃、(湿度)10~95%RH、(気圧)750~1100hPa電源単3乾電池×1本(付属)測定精度(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPaチャンネル数温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPaセンサー(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ通信方式USB・シリアル記憶容量8000データ×3チャンネルインターフェイスUSB通信/シリアル通信(RS-232C)記録間隔1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択サービス分類レンタル
【レンタル】大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 TR-73Uシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)【レンタル】大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 TR-73Uシリーズ レンタルT&D(ティアンドデイ)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から8日以内出荷
気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
仕様校正ポイントは、温度25℃・湿度50%・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。この商品の校正期間は1年に1回です。付属品温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア、単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本寸法(mm)78×18×55測定範囲(温度)-10~60℃、(湿度)10~95%RH、(気圧)750~1100hPa電源単3乾電池×1本(付属)測定精度(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPaチャンネル数温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPaセンサー(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ通信方式USB・シリアル記憶容量8000データ×3チャンネルインターフェイスUSB通信/シリアル通信(RS-232C)記録間隔1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択サービス分類レンタル
おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付T&D(ティアンドデイ)
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
仕様サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)10~95インターフェースUSB通信/シリアル通信(RS-232C)アズワン品番1-9822-01-20校正証明書一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)