カテゴリ

  • メカニカル部品(134)
  • 切削工具(110)
  • 制御機器(44)
  • 農業機械(37)
  • バイク部品(35)
  • バイク純正部品(21)
  • 介護用品(20)
  • 自動車純正部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業工具(9)
  • オフィス家具(8)
  • 事務用品(7)
  • 電気材料(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr16」の検索結果

561件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304)TR16×2000 SNTR16-20シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304)TR16×2000 SNTR16-20シリーズ

    コノエ
    28,980税込31,878
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):TR16×3●全長(mm):2000●ねじ山角度30度●SUS304●質量:2500g
  • イージーフィツト抗菌フィルム 4TR 16.0インチ(16:10) 光興業

    イージーフィツト抗菌フィルム 4TR 16.0インチ(16:10)

    光興業
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。
    取付シール対応インチサイズ16反射防止
  • インクジェットプリンター TR163 Canon

    インクジェットプリンター TR163

    Canon
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    置き場所をとらない省スペースなコンパクトモバイルプリンター。【おうちで場所をとらないコンパクトサイズ】。持ち運びに便利で、薄い棚やデスクにも入ります。【写真もキレイな5色ハイブリッド】。写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現し、モノクロ印刷は階調部分の粒状感を低減し本格的なモノクロ印刷を可能にしました。ブラック(顔料)の採用により、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。【モバイルでもプリントが速い】。コンパクトながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。【A4フチなし写真をプリント可能】。A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。その他、127mm×127mmと89mm×89mmのましかく写真をプリントできます。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】。スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、無線LANとダイレクト接続の同時接続、QRコードダイレクト接続も可能。【便利な機能】。インク残量を確認できる有機ELパネル1.44インチを搭載。本体単体でインク残量やネットワーク接続等のステータスを把握できます。定型文書データが5つまで保存可能で、顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時など、本体から直接プリントできます。また、長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)にも対応しています。
    付属品インクタンク(BCI-19Color/BCI-19Black)、USBケーブル(Type-C)、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)2.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×185×66(トレイ類を含まず)最大解像度(横×縦)4800×1200 dpiインク5色ハイブリッド給紙可能枚数普通紙 50、郵便はがき 20プリントヘッド(総ノズル数)1856インク残量検知機能ドットカウント方式使用可能用紙サイズ【カット紙/純正用紙)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)【純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm)給紙方式後トレイRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合Wi-FiIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
  • エアーチューブリムーバー グリップ付 ミトロイ(水戸工機)

    エアーチューブリムーバー グリップ付

    ミトロイ(水戸工機)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
    用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。全長(mm)190寸法L(mm)190寸法D2(mm)22.5寸法T(mm)30
  • 30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂

    30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)

    大阪魂(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質SS400相当規格TR
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

    ユニカ(28件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
    用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • 10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

    10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

    大阪魂(4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質タイプ右ねじ表面処理生地
  • トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルネードソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
    用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • 8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

    8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

    大阪魂(9件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質タイプ右ねじ表面処理生地
  • 20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

    20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

    大阪魂(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質タイプ右ねじ表面処理生地
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し

    ユニカ(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
  • 台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)

    大阪魂(21件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)500タイプ右ねじ表面処理生地
  • 台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)

    大阪魂(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
  • スマートラック キタジマ

    スマートラック

    キタジマ
    6,398税込7,038
    1セット
    7日以内出荷
    圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
    用途設置場所に合わせてサイズが選べます。グリーン購入法適合総耐荷重(kg)80
  • 30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

    30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

    大阪魂(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質タイプ右ねじ表面処理生地
  • 30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400) 大阪魂

    30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)

    大阪魂
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SS400相当
  • 手らく万能ラジオペンチ trad

    手らく万能ラジオペンチ

    trad(21件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
    用途狭い箇所の取り付け作業に。材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR全長(mm)160先端先細刃部硬度HRC56~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ有り仕上処理焼入(完全熱処理)
  • 15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス) 大阪魂

    15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス)

    大阪魂
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスタイプ右ねじ
  • 10割台形六角ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド

    10割台形六角ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質タイプ左ねじ表面処理生地
  • 圧着銅管端子(TR形)(JCAA規格) ニチフ

    圧着銅管端子(TR形)(JCAA規格)

    ニチフ
    58,980税込64,878
    1箱(50個)
    当日出荷から71日以内出荷
    適合NOP60、NOM60、NOP150、NOM150種類裸圧着端子
  • 20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

    20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

    大阪魂(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質鉄(SS400)タイプ右ねじ表面処理生地
  • タイヤセット HARAX(ハラックス)

    タイヤセット

    HARAX(ハラックス)
    9,398税込10,338
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)0.91直径(Φmm)約410タイプノーパンクタイヤ(プラホイール)シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)約61タイヤ幅(mm)約50
  • フルレンジ 福助工業

    フルレンジ

    福助工業
    24,980税込27,478
    1ケース(50枚×16袋)
    翌日出荷から3日以内出荷
    本体のみです。
    材質PPF
  • 両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC

    両ロッドシリンダ TRシリーズ

    AirTAC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • トリプルホールソー ニコテック

    トリプルホールソー

    ニコテック
    5,698税込6,268
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    全長(mm)107シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)12有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌クリテイクローラー ショートグリップ カネタ商会

    抗菌クリテイクローラー ショートグリップ

    カネタ商会
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    付着したゴミは転写台に移し、常にクリーン。洗って、繰り返し使えてゴミを吸着して離さない。食品製造工場・クリーンルームに最適です。
    タイプショート幅W×全長(mm)160×160機能抗菌ロール直径(mm)32特性抗菌TKG品番9-1525-0301TKG品番(2017)6-1365-0401
  • 台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=500(SUS304)

    大阪魂(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    材質SUS304長さ(mm)500タイプ右ねじ表面処理-
  • 超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業

    超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ

    神王工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
    用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
  • ブレーキディスクローター マウンテン

    ブレーキディスクローター

    マウンテン
    15,900税込17,490
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
  • エアパンチ用補助タンク 日立産機システム

    エアパンチ用補助タンク

    日立産機システム
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 三角ネジ用替ビット ANEX

    三角ネジ用替ビット

    ANEX(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    1本で1.6mm、2.3mmの2サイズ使える両頭差替式。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
    用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。トラスコ品番493-6337材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)150質量(g)27先端サイズ▲1.6×▲2.3軸長(mm)140
  • SEC-溝入れバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト

    住友電工ハードメタル
    47,980税込52,778
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ゴムハンマー(グラスファイバー柄) GROZ

    ゴムハンマー(グラスファイバー柄)

    GROZ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
    用途打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)350材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)天然ゴム
  • 超硬バーホールソートリプル(HTR) アマダマシナリー(NCC)

    超硬バーホールソートリプル(HTR)

    アマダマシナリー(NCC)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに。刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
    用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか。(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • 大型キャストップ 昭電

    大型キャストップ

    昭電
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    取付が容易に出来、地震時の移動を抑止します。 固定ではなく、ずれ止め抑止の為、簡易に機器のレイアウト変更が出来ます。 保守や清掃等での一時的な移動も容易に行えます。
    用途大型キャスター付き機器の移動抑止用に。 大型キャスター支持のディスプレイキャビネット用に。 大型キャスターのベット用に。 大型キャスターの医療機器用に。 その他大型キャスターを使用した機器用に。付属品取扱説明書1部セット内容2個/セット材質CRゴム高さ(mm)82
  • トリマ・ルータービット 両段サジ面(ベアリング付) Linc

    トリマ・ルータービット 両段サジ面(ベアリング付)

    Linc
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    トリマ用両段サジ面(ベアリング付)です。
    用途木材の加工に。軸径(Φmm)6サイズ3分質量(g)86
  • inno車種別取付フック INNO

    inno車種別取付フック

    INNO
    5,398税込5,938
    1箱(4個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
    用途システムキャリア用取付金具セット内容車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚質量(g)800
  • 試験管立て TRUSCO

    試験管立て

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番119-5440材質ABS樹脂、シリコンゴム幅(mm)250高さ(mm)50質量(g)230奥行(mm)130管径(Φmm)16.5立て数(本)50配列5×10
...