カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 制御機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「tr711」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EGOサーモスタット 八光電機EGOサーモスタット八光電機(6件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。スイッチスナップ方式
サーモスタット 八光電機サーモスタット八光電機(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
サーモスタット 八光電機サーモスタット八光電機(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
ロバートショウサーモスタットEAシリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットEAシリーズ八光電機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
サーモスタット 八光電機サーモスタット八光電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
トルグ式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でONRoHS指令(10物質対応)対応
ロバートショウ サーモスタット 八光電機ロバートショウ サーモスタット八光電機
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ダイヤルで温度設定ができます。 感度が良く、経時変化がないです。 小型で耐振性が良いです。 接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します。
用途温度コントロール。トラスコ品番330-9967全長(mm)(感熱部)115質量(g)340スイッチ3線切りコード長さ(m)1.2最大径(Φmm)(感熱部)9.5接点機構
サーモスタット 坂口電熱サーモスタット坂口電熱
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
サーモスタット 篠原電機サーモスタット篠原電機(18件のレビュー)
6,898税込7,588
1個ほか
当日出荷
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。ディファレンシャル4℃温度表示OFF温度設定温度(℃)0~90絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上復帰温度差(℃)4
サーモスタット 八光電機サーモスタット八光電機(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でON
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(247件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(190件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ロバートショウサーモスタットD1/D18シリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットD1/D18シリーズ八光電機
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
4端子を持つDP-STサーモスタットです。 OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。 大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷)ディファレンシャル3.5~8℃キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96 インチ)スイッチ動作温度上昇でOFF
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
DWS用アウトリガー ピカコーポレイションDWS用アウトリガーピカコーポレイション
39,980税込43,978
1本ほか
翌々日出荷
作業台DWS型用アウトリガーです。作業時の安定性を高めます。※DWS-240~300タイプには標準装備
サーモスタット Honeywell honeywellサーモスタット Honeywellhoneywell
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
ファン用温度スイッチ オリエンタルモーターファン用温度スイッチオリエンタルモーター(35件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)
ヒーター用温度スイッチ オリエンタルモーターヒーター用温度スイッチオリエンタルモーター(28件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
PST型用 伸縮式アウトリガー ピカコーポレイションPST型用 伸縮式アウトリガーピカコーポレイション
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。 伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150仕様組立式質量(kg)2.3品名PST アウトリガーわく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
デジタルパールサーモ アズワンデジタルパールサーモアズワン
2,290税込2,519
1本ほか
当日出荷
サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。 正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。 4~20mAのアナログデータ出力付きです。
ロバートショウサーモスタットEACシリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットEACシリーズ八光電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
ロバートショウサーモスタットBCシリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットBCシリーズ八光電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板質量(kg)0.3スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)電気定格15A 230VAC、20A 115VACディファレンシャル1℃ maxキャピラリーチューブ1200mm
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ日本ナインスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ日本ナインスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合PX-M7110F/M7110FP/M7110FT/M711C0/M711H5/M711R1/M711TC0/M711TH5/M711TR1/M7H5C0/M7H5R1/M7TH5C0/M7TH5R1/S7110/S7110P/S711C0/S711H5/S711R1/S7H5C0/S7H5C0シアンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ日本ナインスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ日本ナインスター(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合PX-M7110F/M7110FP/M7110FT/M711C0/M711H5/M711R1/M711TC0/M711TH5/M711TR1/M7H5C0/M7H5R1/M7TH5C0/M7TH5R1/S7110/S7110P/S711C0/S711H5/S711R1/S7H5C0/S7H5C0ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
STAY,SEAT REAR  77110401680 ホンダSTAY,SEAT REAR 77110401680ホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
COVER,SEAT REAR  77101134000 ホンダCOVER,SEAT REAR 77101134000ホンダ
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷