カテゴリ

  • 保管用品(4,458)
  • 電気材料(2,552)
  • 作業工具(19,690)
  • 物流用品(9,986)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,738)
  • テープ(1,487)
  • スプレー・オイル・グリス(1,596)
  • 梱包用品(1,532)
  • 手袋(2,572)
  • 清掃用品(4,911)
  • 切削工具(22,964)
  • 研磨材(6,747)
  • 測定用品(5,359)
  • 安全標識(3,806)
  • 電動工具(3,309)
  • 安全保護具(3,257)
  • 配管・水廻り設備部材(3,044)
  • 科学研究・開発用品(2,983)
  • 空調・照明・電設資材(2,914)
  • ねじ・ボルト・釘(2,909)
  • メカニカル部品(2,836)
  • オフィス家具(2,803)
  • 塗装・養生・内装用品(2,730)
  • 建築金物(2,684)
  • 機構部品(2,618)
  • 事務用品(2,451)
  • 空圧工具(2,440)
  • 安全用品(1,991)
  • 作業服(1,876)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1,552)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1,499)
  • 接着剤・補修材(1,439)
  • 制御機器(1,416)
  • 溶接用品(1,305)
  • 厨房用品(1,248)
  • 測量用品(土木/建設)(1,093)
  • 安全靴・作業靴(988)
  • 農業・園芸資材(952)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(925)
  • FA担当者のオススメ新商品(876)
  • 整備工具・収納(763)
  • 農具(689)
  • 日用品(644)
  • 建材・エクステリア(616)
  • 塗料(607)
  • 店舗什器・備品(606)
  • 防災用品(598)
  • マスク(583)
  • クリーンルーム用品(563)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(548)
  • トラック輸送・安全用品(538)
  • パソコン/周辺機器(535)
  • 農業機械(500)
  • 洗剤・除去剤(463)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(342)
  • 油圧機器・油圧ホース(297)
  • 防犯用品(288)
  • 家電(266)
  • 自動車用オイル・ケミカル(260)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(256)
  • 卓上消耗品(244)
  • 鈑金・塗装(239)
  • 洗車・清掃(231)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(214)
  • ヘルスケア(183)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(182)
  • ガレージ機器・整備設備(173)
  • 医療(156)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(155)
  • 救急・衛生(131)
  • カー用品(127)
  • 縫製用品(89)
  • 船舶用品・漁業資材(73)
  • バッテリー・電装(73)
  • 学童・教育用品(73)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(72)
  • エンジン工具(64)
  • 介護用品(46)
  • 自転車部品(45)
  • タイヤ・足回り(39)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(30)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(22)
  • 自動車補修部品(18)
  • 住設機器(15)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(15)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 完成車(11)
  • 理美容(9)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • バイク純正部品(2)
すべてのカテゴリ

「trusco」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
155,697件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCO
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    レッド

    プロテクターツールケース(樹脂製)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
    用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
  • ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブルー

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • M型引出しユニット透明引出し TRUSCO

    M型引出しユニット透明引出し

    TRUSCO
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    色透明高さ(mm)609奥行(mm)307間口(mm)592最大積載量(kg)160荷姿完成品仕切板引出し1個につき1枚付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×609
  • エアーダスターガン TRUSCO

    エアーダスターガン

    TRUSCO(51件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • TRUSCOロゴ 転写ステッカー TRUSCO

    TRUSCOロゴ 転写ステッカー

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    転写タイプのロゴステッカーです。カッティングシート文字です。貼り付けて、剥離紙をはがすだけで、簡単に貼り付けることが出来ます。
    用途ブランドロゴを表示する材質/仕上カッティングシート質量(g)4タイプ転写タイプ縦(mm)45横(mm)200
  • 組立検査用ニトリル手袋 TRUSCO

    組立検査用ニトリル手袋

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1双
    当日出荷
    薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
    用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業厚さ(mm)約0.7
  • TRUSCO カートンエッジホルダー(4個入りセット) TRUSCO

    TRUSCO カートンエッジホルダー(4個入りセット)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(4個)
    当日出荷
    ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
    用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等トラスコ品番389-4631材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45質量(g)56タイプマグネットなし品名段ボールクリップ
  • 薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO
    クリア
    ブルー
    グリーン
    イエロー
    グレー
    ベージュ
    レッド

    薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(33件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
  • マガジンドライバーロング TRUSCO

    マガジンドライバーロング

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番300-6981セット内容マイナスビット:4.5、5.5、6.5mm/プラスビット:No.0、No.1、No.2/ヘックスローブビット:T20、T25全長(mm)235質量(g)190種類セット品軸長(mm)128材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • テープカッター(樹脂製) TRUSCO

    テープカッター(樹脂製)

    TRUSCO(111件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
    最大テープ幅(mm)50
  • スモールローラー(万能用) TRUSCO

    スモールローラー(万能用)

    TRUSCO(51件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10本)
    当日出荷
    塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
    サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
  • フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) TRUSCO
    グリーン
    ホワイト

    フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー)

    TRUSCO
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    車輪と車軸の両方を固定できるダブルストップ機能があるキャスター付です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
    材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO(34件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • ステンレス強力機械ホースバンド TRUSCO

    ステンレス強力機械ホースバンド

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
    用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
  • ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCO

    ステンレス製ピンセットAAタイプ

    TRUSCO(43件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
    用途小物つまみ作業。材質SUS430
  • トラスコシートペーパー TRUSCO

    トラスコシートペーパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(50枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚) TRUSCO
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    イエロー

    マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブルー

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • シートペーパー(5枚入り) TRUSCO

    シートペーパー(5枚入り)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1袋(5枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
  • 折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO
    クリア
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    パープル
    ブラウン
    +2

    折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(39件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
  • 六角棒レンチ(T型) TRUSCO

    六角棒レンチ(T型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(9個)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • クリアライトボックス TRUSCO
    クリア
    ブラック

    クリアライトボックス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
    用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
  • 透明コンテナ TRUSCO
    オレンジ
    クリア
    ブラック
    ブルー
    レッド

    透明コンテナ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1パック(61個)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • ゴム製すべり止めシートロールタイプ TRUSCO

    ゴム製すべり止めシートロールタイプ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
    用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用特性耐水・防水性・強力
  • VN型コンテナ TRUSCO
    イエロー
    グレー
    ブルー
    レッド
    クリア

    VN型コンテナ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)