カテゴリ
- 保管用品(1)
- 作業工具(332)
- 切削工具(30)
- 安全保護具(28)
- 電動工具(8)
- 研磨材(7)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- TRUSCO(16,365)
- ノガ(241)
- 日東工器(547)
- 呉工業(クレ)(63)
- ダイヤテックス(41)
- 3M(スリーエム)(1,184)
- BAHCO(バーコ)(2,034)
- イスカル(3,471)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,260)
- タイテックス(1,550)
- ミニター(1,806)
- ユニット(2,322)
- ワルター(2,732)
- 三菱マテリアル(2,208)
- 京セラ(1,384)
- 光(1,352)
- 扶桑精機(1,662)
- 水本機械製作所(1,643)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(205)
「trusco」の検索結果
特価

電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)
トップ工業(27件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
両口ラチェットレンチ
トップ工業(14件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応)
トップ工業(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(9点)当日出荷建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。トラスコ品番469-9572セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁ほか当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
電動ドリル用アルファソケットアダプター
トップ工業(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。材質SCM435本体外径(Φmm)18トルク(N・m)75(保証)シャンク径(mm)6.35
首振りラチェットコンビ
トップ工業(34件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
アルファソケット
トップ工業(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い! サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。 パワーが強い電動工具機種に適しています。用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に材質エストラマー樹脂全長(mm)95寸法l(mm)45トルク(N・m)【保証】75
アルファインパクトソケットアダプター 充電工具:18V対応
トップ工業(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。トラスコ品番433-0943材質SCM435全長(mm)68質量(g)60差込角(mm)12.7六角軸二面幅(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応


四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。用途工具類の落下防止用。材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5使用荷重(kg)1芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大長(mm)約1300
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター
トップ工業(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。材質特殊合金鋼
電動ドリル用コンパクトソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷電動ドリルで素早く仮締め、メガネレンチでしっかり本締め。「奥行45ミリ」この長さが新基準寸法H(mm)30
ネジ修正アダプター
トップ工業(21件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
六角シャンク鉄工ロングドリル
トップ工業(13件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
4サイズ板ラチェットレンチ
トップ工業(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
倍力ワイヤークランプカッター
トップ工業(11件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681丁当日出荷倍力機構でラクラク切断できます。強力クランプでしっかり固定できます。用途ワイヤロープの切断とクランプ圧着に。トラスコ品番311-4309全長(mm)185質量(g)290切断能力(mm)(ワイヤ)Φ3能力(mm)圧着:(ワイヤ)1.5
フィルターチェンレンチ
トップ工業(11件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷オイルフィルターを取り外すのに使用。 丈夫で喰付きが良い。 TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
電動ドリル用蝶ネジソケット
トップ工業(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。材質SCM435軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットコンビ
トップ工業(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。用途本締めでき狭いところに最適。歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
アジャストピンレンチ
トップ工業(25件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱にピン径(Φmm)4(使用範囲)軸間距離(mm)10~30(使用範囲)
ハイパーモンキーZERO
トップ工業(11件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
片ロラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
シャンクアダプター(スライドロック式)
トップ工業(15件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。 使える先端工具の種類が格段に増えます。寸法d(Φmm)18
ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(14件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から翌日出荷両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
スナップリングプライヤ穴用直爪
トップ工業(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷耐久力・耐荷重性抜群仕様ホール用ストレート(穴用直爪)軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
電動ドリル用インパクトソケットアダプター
トップ工業(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます材質SCM435寸法D(mm)16トルク(N・m)(保証)75RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤ軸用直爪
トップ工業(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪