カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tsd-42」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL

    ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル

    GREAT TOOL(5件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1セット(2本)
    当日出荷
    ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。
    用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼
  • ディスク式スチームトラップ ヨシタケ

    ディスク式スチームトラップ

    ヨシタケ(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷
    高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。 バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。 小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 ストレーナ内蔵タイプです。
    用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)425以下最高温度(℃)425接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)425適合流体蒸気ドレン材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~4.2背圧許容度一次側圧力の50%
  • ポップアップトースター ツインバード

    ポップアップトースター

    ツインバード
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    電源(V)単相100V50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)370×110×H210消費電力(W)950枚数1
  • サイドロックホルダ NTツール

    サイドロックホルダ

    NTツール
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    3日以内出荷
  • 4ch PoEスイッチングハブ 東進電機工業

    4ch PoEスイッチングハブ

    東進電機工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    エクステンドモード搭載により伝送距離最長250mに延長可能。リンクポート2ポート。セキュアモード(SSL)搭載
    仕様Linkポート:100Mbps×2●PoEポート:10/100Mbps×4●PoE規格:IEEE802.3af/at●アドレスエントリー:2000●スイッチング容量:1.2Gbps●スループット @512bit:0.90Mbps●パケットバッファ:768kbit●最大PoE給電:65W 30W:1ポート質量(g)約600電源(V)100~240ポート数4適合規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3az/IEEE802.3x接続方式10/100Mbps寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×32×93動作湿度(%RH)10~90(結露ないこと)動作温度範囲(℃)0~45℃
  • ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, BD433M2WFP3-CE2 ROHM

    ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, BD433M2WFP3-CE2

    ROHM
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 40μA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.53 x 3.43 x 1.6mm●入力電圧 Min : 4.3 Vmm●自動車規格 : AEC-Q100mm●BD4xxM2-Cシリーズは低静止電流のレギュレータで●絶対最大電圧45 V●出力電圧精度±2 % (3.3 V又は5.0 V: 標準)●出力電流200 mA●消費電流40 μA (標準)を特長としています。バッテリとの直接接続及び低消費電流が求められる用途に最適です。CTLピンを「高」論理にするとデバイスが有効になり●「低」にすると無効になります。(Wのみ: スイッチを含む)セラミックコンデンサを使用して出力コンデンサ相を補償できます。また●これらのICは●短絡による損傷から機器を保護する過電流保護●及び過負荷状態での過熱から機器を保護するサーマルシャットダウンを内蔵しています。幅広い動作温度範囲: -40 → +150 ℃ 幅広い動作入力電圧範囲: 3.0V → 42 V 低静止電流: 40 μA (標準) 出力電流: 200mA 高い出力電圧精度: ±2 % 過電流保護(OCP) サーマルシャットダウン保護(TSD)