カテゴリ

  • ヘルスケア(6)
  • 医療(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 溶接用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsk st-8015」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場用ラクラクトゲ抜き TSK(ティ・エス・ケイ)現場用ラクラクトゲ抜きTSK(ティ・エス・ケイ)(28件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
小さなトゲもレンズで拡大します。また、細かい作業にも威力を発揮します。
仕様アクリルレンズレンズ径(Φmm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
トゲ抜き SK11トゲ抜きSK11(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
刃先で細かい物を確実にキャッチします。トゲ抜きや小さい物の引き抜きに便利です。
用途トゲ抜き・小さい物の引き抜き作業。全長(mm)75材質ステンレス鋼(SUS430)
とげ抜き用ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)とげ抜き用ルーペI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ルーペ部分が自由に調節できるので、細かい作業等をする時にこれがあると非常に便利です。
材質ABS樹脂・ステンレス・他トラスコ品番805-1966質量(g)27.6倍率(倍)6レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)直径30mmサイズ(mm)ピンセット部分:横 約10.8cm x 縦 約1.2cm x 厚み 約1.5mm
ステンレス毛抜き 製作工房 武田ステンレス毛抜き製作工房 武田(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
先幅(mm)5材質ステンレス
ルーペ 精密作業用 シンワ測定ルーペ 精密作業用シンワ測定(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
FC毛抜きセット 白十字FC毛抜きセット白十字(2件のレビュー)
439税込483
1セット(2本)
当日出荷
通常品と先細品のお得な2本セットです。
全長(mm)(FC毛抜き)70、(FC毛抜き先細)70先端幅(mm)(FC毛抜き)5、(FC毛抜き先細)2仕様すべり止付セット内容FC毛抜き(1本)、FC毛抜き 先細(1本)材質ステンレススチール
FC毛抜き 白十字FC毛抜き白十字(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ムダ毛の除去やトゲ抜き、裁縫用、調理用としてもお使いいただけます。
全長(mm)82仕様すべり止付タイプ抗菌
ポイズンリムーバー ドクターヘッセルポイズンリムーバードクターヘッセル(41件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系)質量(g)12
”X-Beam”コンビネーションラチェットレンチセット SATA”X-Beam”コンビネーションラチェットレンチセットSATA
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番679-3471セット内容810121314151719材質クロムバナジウム鋼
ピンセット ANEXピンセットANEX(2件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
先端が鋭く、また曲がっていますのでトゲを抜くこともできます。精密な使用にも向いています。
材質ステンレス
耳栓 No.15 興研耳栓 No.15興研(5件のレビュー)
239税込263
1組(2個)
当日出荷
挿入感が柔らかでフィットの良い傘型の耳栓です。先端の部分は挿入時に耳孔の形通りスムーズに入り、良くなじみます。
ホワイトサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/16.5250/17.5500/17.51000/22.52000/294000/308000/29
トゲ抜きピンセット フリッツメディコトゲ抜きピンセットフリッツメディコ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)130医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003松吉医科器械コード19-2910-00医薬品医療機器等法一般医療機器
オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ52LBOAmizuno(ミズノ)
14,880税込16,368
1足
当日出荷から3日以内出荷
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業・建築業・製造業形状ローカット甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
ヘッドルーペ モノタロウヘッドルーペモノタロウ(192件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
刺抜きピンセット 122mm アズワン刺抜きピンセット 122mmアズワン(2件のレビュー)
1,386税込1,525
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)全長(mm)122アズワン品番0-4209-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000026医薬品医療機器等法一般医療機器
WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA アシックスWINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOAアシックス(11件のレビュー)
14,900税込16,390
1足
当日出荷から翌々日出荷
BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。 JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。 #025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット材質(先芯)樹脂靴タイプスニーカー
ライター替石 モノタロウライター替石モノタロウ(23件のレビュー)
739税込813
1パック(100粒)
当日出荷
点火ライターSL-06用の替え石です。
用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。タイプ替石販売区分業務用
ワンタッチ毛抜き先斜め 貝印ワンタッチ毛抜き先斜め貝印(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
毛をつまんで押すだけで簡単に毛が抜けます。
材質(刃部)ステンレススチール、(ハンドル)ABS樹脂、(先端部品)POM樹脂、(キャップ)AS樹脂寸法(mm)93×25×13質量(g)10アズワン品番65-1220-55
関孫六 毛抜き(先斜) 貝印関孫六 毛抜き(先斜)貝印(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
関に継承された伝統、名刀の極み!こだわりのグルーミングシリーズ
材質毛抜き/ステンレススチール、ケース/ABS樹脂質量(g)24本体サイズ(mm)111×17×15
バイトブロックⅡ デントケアバイトブロックⅡデントケア(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180