カテゴリ

  • ヘルスケア(6)
  • 医療(3)
  • 測定用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業工具(2)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsk st-8015」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 現場用ラクラクトゲ抜き TSK(ティ・エス・ケイ)

    現場用ラクラクトゲ抜き

    TSK(ティ・エス・ケイ)(28件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    小さなトゲもレンズで拡大します。また、細かい作業にも威力を発揮します。
    仕様アクリルレンズレンズ径(Φmm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
  • とげ抜き用ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    とげ抜き用ルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ルーペ部分が自由に調節できるので、細かい作業等をする時にこれがあると非常に便利です。
    材質ABS樹脂・ステンレス・他トラスコ品番805-1966質量(g)27.6倍率(倍)6レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)直径30mmサイズ(mm)ピンセット部分:横 約10.8cm x 縦 約1.2cm x 厚み 約1.5mm
  • トゲ抜き SK11

    トゲ抜き

    SK11(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    刃先で細かい物を確実にキャッチします。トゲ抜きや小さい物の引き抜きに便利です。
    用途トゲ抜き・小さい物の引き抜き作業。全長(mm)75材質ステンレス鋼(SUS430)
  • ステンレス毛抜き 製作工房 武田

    ステンレス毛抜き

    製作工房 武田(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    先幅(mm)5材質ステンレス
  • FC毛抜きセット 白十字

    FC毛抜きセット

    白十字(2件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2本)
    当日出荷
    通常品と先細品のお得な2本セットです。
    全長(mm)(FC毛抜き)70、(FC毛抜き先細)70先端幅(mm)(FC毛抜き)5、(FC毛抜き先細)2仕様すべり止付セット内容FC毛抜き(1本)、FC毛抜き 先細(1本)材質ステンレススチール
  • ルーペ 精密作業用 シンワ測定

    ルーペ 精密作業用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
    用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
  • FC毛抜き 白十字

    FC毛抜き

    白十字(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ムダ毛の除去やトゲ抜き、裁縫用、調理用としてもお使いいただけます。
    全長(mm)82仕様すべり止付タイプ抗菌
  • ピンセット ANEX

    ピンセット

    ANEX(2件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    先端が鋭く、また曲がっていますのでトゲを抜くこともできます。精密な使用にも向いています。
    材質ステンレス
  • ポイズンリムーバー ドクターヘッセル

    ポイズンリムーバー

    ドクターヘッセル(41件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
    寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系)質量(g)12
  • 耳栓 No.15 興研

    耳栓 No.15

    興研(5件のレビュー)
    239税込263
    1組(2個)
    当日出荷
    挿入感が柔らかでフィットの良い傘型の耳栓です。先端の部分は挿入時に耳孔の形通りスムーズに入り、良くなじみます。
    ホワイトサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/16.5250/17.5500/17.51000/22.52000/294000/308000/29
  • トゲ抜きピンセット フリッツメディコ

    トゲ抜きピンセット

    フリッツメディコ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)130医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003松吉医科器械コード19-2910-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 刺抜きピンセット 122mm アズワン

    刺抜きピンセット 122mm

    アズワン(2件のレビュー)
    1,386税込1,525
    1本
    欠品中
    材質ステンレス(SUS410)全長(mm)122アズワン品番0-4209-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000026医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ヘッドルーペ モノタロウ

    ヘッドルーペ

    モノタロウ(193件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
    倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
  • オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ)

    オールマイティLSⅡ52LBOA

    mizuno(ミズノ)
    14,880税込16,368
    1足
    当日出荷
    ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
    用途運輸業・建築業・製造業形状ローカット甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
  • WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA アシックス

    WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA

    アシックス(11件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。 JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。 #025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
    形状ローカット材質(先芯)樹脂靴タイプスニーカー
  • ワンタッチ毛抜き先斜め 貝印

    ワンタッチ毛抜き先斜め

    貝印(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    毛をつまんで押すだけで簡単に毛が抜けます。
    材質(刃部)ステンレススチール、(ハンドル)ABS樹脂、(先端部品)POM樹脂、(キャップ)AS樹脂寸法(mm)93×25×13質量(g)10アズワン品番65-1220-55
  • 関孫六 毛抜き(先斜) 貝印

    関孫六 毛抜き(先斜)

    貝印(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    関に継承された伝統、名刀の極み!こだわりのグルーミングシリーズ
    材質毛抜き/ステンレススチール、ケース/ABS樹脂質量(g)24本体サイズ(mm)111×17×15
  • バイトブロックⅡ デントケア

    バイトブロックⅡ

    デントケア(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
    材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180