カテゴリ

  • 住設機器(3)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tw285」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
修正テープ<ケシピタ・詰め替えタイプ> コクヨ修正テープ<ケシピタ・詰め替えタイプ>コクヨ(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
きれいに引ける修正テープ。デュアルヘッド採用で柔軟にヘッドが動き、先端が紙面にぴったり密着します。 横書き文字が消しやすいヨコ引きタイプ。
テープ長さ(m)10テープ地色材質本体・詰め替えケース/R-PS種類詰め替えタイプ本体エコマーク認定認定商品タイプ本体(詰め替えタイプ)エコマーク認定番号17 112 241繰り返し・詰め替え対応
修正テープ<ケシピタ・詰め替え用テープ> コクヨ修正テープ<ケシピタ・詰め替え用テープ>コクヨ(6件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
デュアルヘッド採用により、本体の傾き具合に関わらず、テープを紙面に密着させて”テープの付の良さ”を実現しました。 さまざまな持ち方に対応したマルチボディーなので利き手を問わず持ち方も選ばないので、本体やペン先など使いやすい持ち方で使用できます。 ヨコ引きタイプなので横書き文字が消しやすいです。 経済的な詰め替えタイプです。詰め替え方も簡単です。
テープ長さ(m)10材質ケース/R-PS種類詰め替え用テープエコマーク認定認定テープ地色商品タイプ詰め替え用テープエコマーク認定番号17 112 242繰り返し・詰め替え対応
TW形 スラストワッシャ NTN(エヌティーエヌ)TW形 スラストワッシャNTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法T(mm)0.8
バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用三菱電機
54,980税込60,478
1台
90日以内出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付換気機能換気風量強弱2段階切替可能24時間換気機能付(弱運転対応)24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵低騒音設計最大8時間切タイマー配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)結束端子接続
用途浴室外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372接続パイプ(Φmm)100電圧(V)100種類P-143SW後継機種ダクト径(Φmm)100機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房種別標準タイプ質量(kg)5.3材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック消費電力(W)(50/60Hz)[強]1250[弱]12騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/44[弱]25.5/25.5付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170[弱]95埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用三菱電機
62,980税込69,278
1台
90日以内出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付換気機能換気風量強弱2段階切替可能24時間換気機能付(弱運転対応)24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵低騒音設計最大8時間切タイマー配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)結束端子接続
用途浴室騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33質量(kg)5.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)電圧(V)200種別ハイパワータイプ消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17接続パイプ(Φmm)100材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房種類V-241BZ後継機種埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105ダクト径(Φmm)100
バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ 1部屋換気用 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ 1部屋換気用三菱電機
86,980税込95,678
1台
90日以内出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付換気機能換気風量強弱2段切替可能温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵低騒音設計最大8時間切タイマー(換気弱連続運転可能)配線容易<コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)>速結端子接続
用途浴室電圧(V)200ファン換気用・循環用(プラスチック)機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17接続パイプ(Φmm)100電源単相機外静圧(Pa)[強]0[弱]0(50/60Hz)ダクト径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285質量(kg)5.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372材質ボディ:金属、グリル:プラスチック付属品コントロールスイッチ・コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)・制御アダプター・制御アダプター接続コード(有効長15m)風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33種類V-241BZ-RC後継機種種別ハイパワータイプ
マキタ用インパクトフック WIZ'Aマキタ用インパクトフックWIZ'A
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
付属品ネジ、ワッシャ適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15表面仕上げブラックメッキ
ユニット型電源 RTWシリーズ TDKラムダユニット型電源 RTWシリーズTDKラムダ
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ) 高調波電流規制EN61000-3-2準拠 安全規格認定品、電気用品安全法準拠、CEマーク適合 EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠 放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠 リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え) 電解コンデンサ寿命60000H以上
使用温度範囲(℃)-10~+71RoHS指令(10物質対応)対応