カテゴリ
- 電動工具(2)
- 充電式インパクトレンチ(2)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 自転車部品(9)
- 家電(8)
- 研磨材(7)
- 溶接用品(6)
- 住設機器(4)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
差込角(mm[inch])
バッテリー電圧(V)
最大トルク(N・m)
ねじ締め能力(mm)ボルト
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
ブランド
- マキタ(2)
- よこやま(1)
- MUTOH(1)
- 東安(8)
- audio-technica(8)
- CATEYE(キャットアイ)(8)
- Fishiman(フィッシュマン)(10)
- PROST's(2)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- エスコ(7)
- カシオ計算機(1)
- サンホープ(3)
- タイムケミカル(1)
- ホンダ(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三菱電機(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- 重松製作所(1)
- ブランドをもっと見る
マキタ・よこやま・MUTOH・東安・audio-technica・CATEYE(キャットアイ)・Fishiman(フィッシュマン)・PROST's・TRUSCO・UNION(ユニオン産業)・エスコ・カシオ計算機・サンホープ・タイムケミカル・ホンダ・メディアカバーマーケット・三菱電機・神栄ホームクリエイト(旧:新協和)・重松製作所・ブランドをもっと見る

充電式インパクトレンチ
マキタ(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷最大締付トルク(N・m)300電圧(V)18角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.8(バッテリ含)付属品フック幅(mm)81全長(mm)144高さ(mm)246タイプ本体のみ打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ 小型
マキタ¥65,980税込¥72,5781台当日出荷小型インパクトレンチ最大締付トルク(N・m)300電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0×2角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.8(バッテリ含)付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)144高さ(mm)246タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
ウエイトバンド TWシリーズ
ナビス(アズワン)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から翌々日出荷上肢や下肢に巻き付けて、ウエイトレベルに合わせた訓練ができます。ウエイトレベルによってカラーを変えています。巻きつける際は面ファスナーで簡単に装着できます。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。材質表面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃)、中身/スチール(Φ1.4mmショットボール)![TATULA TW 300/400 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41547759-250626-02.jpg)
TATULA TW 300/400
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥37,980~税込¥41,778~1個7日以内出荷Toughness & Durability! 待望のヘビーライン対応TWS搭載機。ビッグベイト・ジャイアントベイトでのモンスター狙いに。「HYPERDRIVE DESIGN」による初期性能が長く続くことを目指した設計思想の次世代ベイトリール。滑らかな回転が持続するHYPERDRIVE DIGIGEAR搭載。HYPER ARMED HOUSING、ギアとスプールを強く高精度で支持。直径43mm超々ジュラルミンマグフォーススプール搭載。ベアリング(ボール/ローラー):7/1
溶接棒ホルダ
東安¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷1.本体金具部分は鍛造製で耐熱・強度・耐摩耗等性能アップ!。2.耐熱性の優れた絶縁物を使用仕様holder-TW300径(Φmm)使用棒線:2.6~6.0接続方式電源:ねじ止め溶接電流(A)100~300電線仕様-太さ(mm)22~38
スパドールTW-3000
タイムケミカル¥5,198~税込¥5,718~1箱(5kg)ほか翌々日出荷軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する汎用型の水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用タイプ水溶性外観液:微濁透明乾燥塗膜透明対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用危険物の類別非危険物処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理効果防止効果:1~2層
冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き
東安¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷冷却水は、市販の純水をご使用いただけます。おすすめは、Panasonic製「パナクーラントG(10L)」です。交換頻度は、溶接頻度によりますが、2,3か月に一度が目安になります。※冬場は、冷却水が凍らないようご注意ください。付属品呼び水ポンプ質量(kg)16.2タイプ【送水、復水ねじ】5/8-18UNFスイッチ【電源スイッチ】防水タイプ(5万回以上使用可能)タンク容量(L)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×255×335定格入力電圧(V)単相200(50/60Hz共用)最大吐出圧力(MPa)0.3定格使用率(%)100(連続)入力電圧変動許容範囲(V)200±10%吐出流量(L/min)50Hz/60Hz5-7(効率タイプ)
C形止め輪 軸用(鉄/ACP(燐酸塩被膜))
オチアイ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷材質鉄形状軸用C形止め輪寸法a(mm)-表面処理ACP(燐酸塩被膜)厚さt(mm)5寸法m(mm)5.2寸法d0(mm)4(最小)


ジャケット TW-A300
TAKAYAWORKWEAR¥7,198税込¥7,9181枚4日以内出荷東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用したジャケット。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。アクティブ&シャープな印象の立ち衿仕様。エコマーク認定認定素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 010
ツインスポークハンドル車 TW-F
MIYOSHI(小西製作所)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ツインスポーク使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
三徳包丁165mm&ペティナイフ130mm
よこやま¥28,980税込¥31,8781セット8日以内出荷セット内容三徳包丁、ペティナイフ材質桂:ポリプロピレン全長(mm)三徳包丁:約305、ペティナイフ:約250質量(g)約170材質(刃)DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)材質(ハンドル)朴木刃渡り(mm)三徳包丁:約165、ペティナイフ:約130
タラップ(後付用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から5日以内出荷後付タラップSST-19ATW用押さえ板です。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。仕様磨き材質ステンレス(SUS304)平鋼
タラップ(後付用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷から5日以内出荷タラップ(後付用)。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。仕様後付用材質ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
腕時計
カシオ計算機¥28,980税込¥31,8781本7日以内出荷レイヤーガード構造・機能はそのままに、モジュールの小型化によりダウンサイジングを実現し、デザインバリエーションの幅を広げたG-STEELモデルです。衝撃に耐える樹脂製のインデックスは、表面に施した蒸着膜をレーザーで削り、タフネスと美しさを両立。樹脂製のベゼルで、装着性を高める肉厚のソフトウレタンバンドは、長時間の着用でも手首への負担を軽減します。更に、樹脂ベゼル×ステンレスケースの組み合わせがカジュアルなデザインとなっています。マルチバンド6をはじめ針退避機能、フルオートダブルLEDライトなどの実用性も兼備しています。材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール質量(g)84構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】55.9 × 49.3 × 15.3機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:100分、1秒単位で計測バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約7ヵ月、パワーセービング状態の場合:約18ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本(カウントダウン機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,298税込¥3,6281個(300g)5日以内出荷から7日以内出荷シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,898税込¥4,2881個(300g)5日以内出荷から7日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
タラップ(後付用・ローレット加工)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,998税込¥10,9981台9日以内出荷後付・ローレットタイプ。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。仕様後付用・ローレット加工材質ステンレス鋼板(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)丸鋼:19寸法(幅W×高さH)(mm)タラップ:350×150仕上磨き
SS300ソニック TW200/225 2JL/BA-DG07J
BEAMS(ビームス)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。主な適合車種TW200/225(2JL/BA-DG07J/BA-DG09J)
FT-HT型インダクションブロック
ファーステック¥259,800税込¥285,7801個30日以内出荷永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します 厚みが25mmを超えると磁力が20%減少します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-ANC300TW 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。オーディオテクニカ。・イヤホン/ヘッドホン。ATH-ANC300TW。ATH-ANC400BT。ATH-CC500BT BG。ATH-CC500BT BK。ATH-CK1TW BK。ATH-CK1TW BL。ATH-CK1TW OR。ATH-CK1TW WH。ATH-CK3TW SI。ATH-CK3TW TS。ATH-CK3TW。ATH-CKR300BT。ATH-CKR500BT。ATH-CKR700BT。ATH-CKR70TW BG。ATH-CKR70TW BK。ATH-CKS30TW BK。ATH-CKS30TW BL。ATH-CKS30TW PK。ATH-CKS30TW WH。ATH-CKS30TW+。ATH-CKS330XBT。ATH-CKS50TW BG。ATH-CKS50TW BK。ATH-CKS50TW BL。ATH-CKS5TW LTD。ATH-CKS5TW。ATH-CKS660XBT。ATH-CKSXBT SVN。ATH-HL7BT。ATH-M20xBT WH。ATH-M20xBT。ATH-M50xBT2 DS。ATH-M50xBT2 IB。ATH-M50xBT2 MO。ATH-M50xBT2。ATH-MVL2 IM。ATH-MVL2 JV。ATH-MVL2 TS。ATH-S220BT BK。ATH-S220BT BRD。ATH-S220BT NBG。ATH-S220BT WH。ATH-S300BT。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Y0TW98010 WHM9200TLF15B29スポーク300/ニップル
SHIMANO(シマノ)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷Spoke (300 mm/1 pc.) and nipple (1 pc.) WH-M9200-TL-F15
OF-100 アウトフロントブラケット
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷サイクロコンピュータをステム前に設置できるCATEYE純正のブラケット ステム前に取り付けることによりすっきりとしたハンドルまわりを実現 目線の移動が少なく、走行中に安全にサイクロコンピュータの表示が確認可能 CATEYEサイクロコンピュータに対応(Vシリーズ、CC-TR310TW、CC-TR-210DW、CC-TR300TW、CC-TR200DW、CC-AT200W、有線モデルは除く)付属品スペーサー色ブラックアズワン品番64-9553-16取付径(Φmm)31.8mm、25.4~26.0mm(スペーサー使用)
ケーブルジョイント
東安¥3,798税込¥4,1781箱(2組)当日出荷用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
永磁リフティングマグネット
東安¥41,980税込¥46,1781台当日出荷から3日以内出荷電源不要!永久磁石なので、使用する場所を選ばない!。レバースイッチで簡単に切り替え可能。保管ケース付き(木箱のケース)で安心。レバースイッチで切替簡単:。レバーを左右に切り替えるだけで簡単に操作可能!。吊り上げたい鋼材などに付着させた後、。レバーをONにすることで磁力が発生します。※磁場が発生しないと、レバーが固くONにできない場合があります。セーフティーロック付き。作業中にレバーに触れてもOFFに戻ることを防ぎます用途鋼材などの重量がある製品を磁力で吊り上げて搬送する
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KING JIM キングジム】。★ラベルライター「テプラ」。PRO SR530。PRO SR5500P。PRO SR5900P。PRO SR750。PRO SR-R680。PRO SR-R7900P。PRO SR-R980。SR3500P。SR3700P。SR3900P。SR550。SR670。SR6700D。SR950。SR970。WR1000。【maxell マクセル】。★プロジェクター。MC-AW3005J。MC-BW302J。MC-TW3506J。MP-AW4001J。MP-TW4011J。SB-3J。【Donner】。★電子ピアノ。DDP-60。DDP-80。。【KIMFBAY キムベイ】。★電子ピアノ。BL-580。BL-8813。BL-8818。KFB-130。KFB-8819。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ソースネクスト Meeting Owl 3(ミーティングオウル 3) MTW300 337230
ソースネクスト¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷ケーブル長(m)2機能エコーキャンセル視野角360°指向性360°広帯域マイク対応アプリケーションZoom、Google Meet、Google Hangouts、Microsoft Teams、Slack、Skype、Skype for Business、Cisco Webex Teams、Cisco WebEx Meetings、Bluejeans Go To Meeting、Facebook Live、YouTube Live Streaming、V-Cube、Lifesize、LiveONなどノイズキャンセリング〇
ケーブルジョイント(オスのみ)
東安¥1,098税込¥1,2081本当日出荷付属品イモネジ×2本 / 銅管×1本 / 六角レンチ×1本仕様溶接電流(A):100-300 / 使用電線(mm2):22-50セット内容オスのみ×1本適合品番三立電器 JA-300
SLPW スプールBBリムーバーII
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷[キット内容]本体、プッシュユニット(スペア1個)。【ご注意】 ・スプールピンが硬くて外せない場合は、無理に外そうとしますとスプールの破損につながる恐れがございますのでご注意ください。 またその様な場合は点検をさせていただきますので販売店様よりお預けください。TATULA TW 300/400には対応していません。用途カスタムツール質量(g)38
ブリスト マリノ
Fishiman(フィッシュマン)¥67,980税込¥74,7781本6日以内出荷ランカーハンター用贅沢ベイトロッドで主導権を握る。陸っぱりで大型のシーバス、大型青物や大型ヒラメなど怪物級の魚を獲るためにベイトタックルに転向しているアングラーが増えている。しかし一般的にはとても投げやすいMHスペックロッドでは、どうしてもキャッチ出来なかったシチュエーションがある。それは水中のシモリ(岩礁や根)から大物相手に引きずり出すパワー。そして激流の海や川での大物相手での主導権争いに負けてしまうことがある。これらを克服する為のHスペックのベイトロッド開発がスタートした。強くするだけではなく、さらに追加したい性能は、「感度」「追従性」「2oz超えルアーを振り切れる」これらの要素を盛り込んだランカーハンター用、贅沢ベイトロッドがゴール。その名は「MARINO 9.9H」。Hスペックパワーにし、感度と張りが格段にアップし魚がバイトして来た瞬間に出遅れる事の無くフックアップできるようにした。進化したティップの曲がりは比較的小型の魚も弾かずに追従が可能。これはベンダバール10.1Mのティップ作りの成功があったのが大きい。大物相手ではHスペックのポテンシャルを全て発揮して様々な大型魚にも主導権を渡さないファイトができ、全長を10f未満にした事もありスムーズなランディングが可能になった。そして、このロッドのもう1つのミッション。約2.5ozのビッグルアーをスパッと振り抜ける事。今までの長尺ロッドは2ozを超えるビックベイトやルアーだとどうしてもフワっとしたキャストになりがちだったが、これを解決したのがHスペックの長尺ロッド。15gくらいから3ozくらいまでのルアーを遠くまで飛ばす気持ちよさを実感できるまでに仕上がった。飛距離、感度、パワーを実装したMARINO9.9Hで磯やサーフ、ウェーディングの釣りで猛者魚とのファイトを存分に満喫していただきたい。【グリップ部】。トリガー下からエンドグリップ最下部まで43cmの長さは遠投性能と快適な取り回しを意識した。またエンドキャップは硬質ラバーを採用。【ティップ】。強烈な張りが感度を高め、内部層に施した中~低弾性カーボンの曲がりがフッキングやキャスト時にアングラーをサポート。また2オンス以上の負荷がかかっても曲がりすぎないように設計。【ガイド・ブランクス】。ガイドはMARINOの遺伝子を引き継いでダブルフットガイドを採用。これにより重いウェイトのルアーにもガイドが曲がる、外れるなどの不安も無くしっかりと大物とのファイトを堪能できる。 ティップ部はアンサンドフィニッシュとし、塗装しないことでわずかではあるが先重り感を避けた。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、カルカッタコンクエスト200・300・400、グラップラー300HG、スコーピオンMD301XG。ダイワ。IMZ、スティーズA TW HLC、スティーズATW、モアザンPETW、ジリオンTW、ジリオンSVTW、リョウガ1520、HRFソニックスピード、Z2020BLACK LIMITED、 タトゥーラTW300・400。アブガルシア。レボBEAST、レボROCKET、ビッグシューター、ビッグシューターコンパクト用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:15~70タイプ継数:3ピース全長(cm)302自重(g)300号数ライン(PE):2~6仕舞(cm)104.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![TATULA TW 300/400 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41547759-250626-02.jpg)