曜日別特売

タラップ(後付用・ローレット加工)

タラップ(後付用・ローレット加工) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(後付用・ローレット加工) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(後付用・ローレット加工) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

後付・ローレットタイプ。
ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。

仕様
後付用・ローレット加工
材質
ステンレス鋼板(SUS304)丸鋼・平鋼
径(Φ)
丸鋼:19
寸法(幅W×高さH)(mm)
タラップ:350×150
仕上
磨き
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82034700SST-19RATW-300x150約2.2
¥12,600
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
82034709SST-19RATW-350x150約2.5
¥13,800
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする