カテゴリ
- 建築金物(19)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「twx-51」の検索結果

GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズバックセット51mm
古代チューブララッチ
長沢製作所(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【安心・安全を守る「フェイルセーフ機能」付きラッチを使用】。万が一ラッチが故障した時、ラッチボルトが引き込んだままになる仕組みにより閉じ込めを防ぎます。寸法(mm)(角芯)7対応機種空錠
GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm
GM 表示錠
長沢製作所(31件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から4日以内出荷種別表示錠(小判座)材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角
GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。用途レバー専用仕様(角芯サイズ)7mm幅(mm)25サイズ(角芯)7mm高さ(mm)57材質(本体)ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57バックセット51mmビスピッチ(mm)42
GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズバックセット50mm
チューブラッチ Bタイプ
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷レバーハンドルを戻すスプリングを内臓しています。ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。付属のリングを使用することにより、23Φラッチしても使用することができます。施錠機能を持ちます。消音タイプです。適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)58横(mm)(フロント板)22.5(25)ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途握り玉・レバー兼用材質(本体)プレス対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズバックセット60mm取付穴ピッチ(mm)42
Jレバー 小判座表示錠
GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質ハンドル・座:アルミダイカスト種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.20仕上静電塗装機能小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)24~45バックセット(mm)50
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(29件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481組当日出荷操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座色アンバー仕上げ(アンバー色)