「tx10 yokogawa」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディジタル温度計 TX10シリーズ 横河

    ディジタル温度計 TX10シリーズ

    横河
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番820-7547電源(V)単3アルカリ電池(付属)×2本電源単3アルカリ電池(付属)×2本測定温度範囲(℃)TypeK/-200~1372、TypeJ/-200~1000、TypeE/-200~700、TypeT/-200~400
  • デジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズ 横河計測

    デジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズ

    横河計測
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
    寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)タイプ1ch単機能電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400分解能-200.0~199.9:0.1℃200℃以上:1℃確度(℃)(本体)-200.0~-100.1/±(0.1%rdg+1.0)、-100.0~+199.9/±(0.1% rdg+0.7)、200以上及び1分解能時/±(0.2%rdg+1)※基準接点補償確度(±0.4含む。ただし、入力端子部温度平均時)耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)アズワン品番1-591-11-23測定周期約1秒/回校正証明書一般校正
  • デジタル温度計 TX10シリーズ 1ch多機能タイプ 校正証明書付 横河

    デジタル温度計 TX10シリーズ 1ch多機能タイプ 校正証明書付

    横河
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
    寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)タイプ1ch多機能電源単3乾電池×2本(テスト用付属)分解能-200.0~199.9/0.1または1(1℃分解時)200以上/1機能メモリー(10点)、簡易補正測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400確度【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)防水保護等級IP54測定周期(秒/回)約1
  • 温度プローブ 横河計測

    温度プローブ

    横河計測(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ディジタル温度計TX10シリーズで使用可能です。
    コード長さ(m)1.2主な用途TX10用
  • デジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ 横河計測

    デジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ

    横河計測
    36,900税込40,590
    1台
    9日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
    寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400精度(℃)【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)温度分解能(℃)-200.0~199.9:0.1または1(1分解時)200以上:1耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)メモリー機能10点校正証明書一般校正
  • デジタル温度計 TX10シリーズ 2ch多機能タイプ 校正証明書付 横河

    デジタル温度計 TX10シリーズ 2ch多機能タイプ 校正証明書付

    横河
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
    寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)タイプ2ch多機能電源単3乾電池×2本(テスト用付属)分解能-200.0~199.9/0.1または1(1℃分解時)200以上/1機能メモリー(10点)、簡易補正測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400確度【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)防水保護等級IP54測定周期(秒/回)約1(1ch測定時)・約2(2ch測定時)
  • ディジタル温度計 横河計測

    ディジタル温度計

    横河計測(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    熱電対対応のディジタル温度計で目的に合わせて3モデルを用意しています。 TX1001(1ch単機能)、TX1002(1ch多機能)、TX1003(2ch多機能) TypeK、J、E、T(熱電対ミニコネクタ)の4種類に対応 用途に応じたType-K温度プローブをラインナップ(別売)
    用途冷凍倉庫の温度管理・冷凍食品の品質管理。・生鮮食品の品質管理 生産工程における温度管理・製品の温度測定テスト 設備保守における温度検査 研究開発における温度測定
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

    アズワン(4件のレビュー)
    4,220税込4,642
    1個
    当日出荷
    低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 【レンタル】デジタル温度計(校正書付) 横河計測

    【レンタル】デジタル温度計(校正書付)

    横河計測
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    液中用温度計!手のひらに収まる小型軽量タイプ! 掌に収まる小型軽量モデルでありながら、4種類(K、J、E、T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。
    寸法(mm)56(W)×151(H)×33(D)質量(g)180電源単3形アルカリ乾電池2本(使用時間:450時間)分解能-200.0~199.9℃:0.1℃または1℃(1℃分解能時)、200℃以上:1℃メモリー機能10個の測定データをメモリ可能
  • デジタル温度計 横河計測

    デジタル温度計

    横河計測
    21,980税込24,178
    1個(1個)
    当日出荷
    小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。
    寸法(mm)56×33×151質量(g)約180電源単3電池×2(付属)センサー入力:K/J/E/T精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100~199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上)分解能(℃)0.1又は1(-200~199.9 1(200以上)機能データホールド オートパワーオフ測定温度範囲(℃)K/-200~1372、 J/-200~1000、E/-200~700、T/-200~400(測定範囲は接続するセンサにより異なります)特性防滴、防塵、耐落下衝撃
  • 熱電対ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング

    熱電対ミニチュアコネクタ

    オメガエンジニアリング(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマノメーター EDEMA ホダカ

    デジタルマノメーター EDEMA

    ホダカ(1件のレビュー)
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷
    計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
    用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。トラスコ品番405-2307セット内容単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2質量(g)145電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)測定精度F.S.±3%分解能0.1Pa単位Pa,hPa,mbar,N/m2計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa最高許容圧力(hPa)30寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×28×95
  • 熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付 モノタロウ

    熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付

    モノタロウ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
    用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。材質SUS316使用温度範囲(℃)650接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)リード線(m)2熱電対Kシースタイプリード線ガラス販売区分業務用
  • ソフトケース(TX10用) 横河計測

    ソフトケース(TX10用)

    横河計測
    3,898税込4,288
    1個
    21日以内出荷
  • K形コネクタ(TX10用) 横河計測

    K形コネクタ(TX10用)

    横河計測
    2,298税込2,528
    1個
    21日以内出荷
  • レール式端子台 TXシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXシリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 熱電対温度計(Kタイプ) A&D(エー・アンド・デイ)

    熱電対温度計(Kタイプ)

    A&D(エー・アンド・デイ)(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)
    用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に測定項目温度温度センサーKタイプ熱電センサー設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • 小型デジタルマノメーター 校正証明書付 HT-1500シリーズ アズワン

    小型デジタルマノメーター 校正証明書付 HT-1500シリーズ

    アズワン
    86,700税込95,370
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。 正圧、負圧、差圧の測定が可能です。 4つの単位の切替が可能です。 背面マグネットで壁面等に固定が可能です。 トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
    仕様操作温度:0~40電源単3アルカリ乾電池×2精度F.S±1%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)接続口ホースジョイント保管温度(℃)-20~60圧力表示ゲージ圧校正証明書一般校正
  • デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ ホダカ

    デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ

    ホダカ(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
    用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。電源単3アルカリ乾電池×2精度F.S.±1%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)検出単位hPa動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60
  • デジタル温度計 2ch多機能タイプ 英語版校正証明書付 横河

    デジタル温度計 2ch多機能タイプ 英語版校正証明書付

    横河
    42,980税込47,278
    1台
    9日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
    寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)備考※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。※センサープローブは付属していません。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。タイプ2ch多機能規格IEC529、JIS C 0920電源単3乾電池×2本(テスト用付属)分解能-200.0~199.9/0.1または1(1℃分解時)200以上/1機能メモリー(10点)、簡易補正測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400確度【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)アズワン品番1-591-13-56防水保護等級IP54測定周期(秒/回)約1(1ch測定時)・約2(2ch測定時)校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(英語)
  • 熱電対ミニチュアコネクター ライン精機

    熱電対ミニチュアコネクター

    ライン精機(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
    用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D(エー・アンド・デイ)

    Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー

    A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
    用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。付属品取扱説明書適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H温度センサーKタイプ熱電対
  • デジタル温度計 1ch多機能タイプ 英語版校正証明書付 横河

    デジタル温度計 1ch多機能タイプ 英語版校正証明書付

    横河
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
    寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)備考※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。※センサープローブは付属していません。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。タイプ1ch多機能規格IEC529、JIS C 0920電源単3乾電池×2本(テスト用付属)分解能-200.0~199.9/0.1または1(1℃分解時)200以上/1機能メモリー(10点)、簡易補正測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400確度【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)アズワン品番1-591-12-56防水保護等級IP54測定周期(秒/回)約1校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル温度計 1ch単機能 英語版校正証明書付 横河

    デジタル温度計 1ch単機能 英語版校正証明書付

    横河
    35,980税込39,578
    1台
    9日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
    寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)備考※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。※センサープローブは付属していません。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。タイプ1ch単機能規格IEC529、JIS C 0920電源単3乾電池×2本(テスト用付属)分解能-200.0~199.9/0.1200以上/1測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400確度【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)アズワン品番1-591-11-56防水保護等級IP54測定周期(秒/回)約1校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(英語)
  • 延長ケーブル 10M(TX10/Type-K用) 横河計測

    延長ケーブル 10M(TX10/Type-K用)

    横河計測
    16,980税込18,678
    1本
    65日以内出荷