カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 縫製用品(1)

「ty530」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチメーター TY530 横河電機

    デジタルマルチメーター TY530

    横河電機
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    測定電圧(V)600mV・6V・60V・600V・1000V絶縁抵抗(Ω)600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ交流電圧(V)600m/6/60/600/1000直流電圧(V)600m/6/60/600/1000幅(mm)90サイズ90×49×192mm高さ(mm)192質量(g)約570(電池含む)奥行(mm)49電源単3乾電池×4本(付属)耐電圧6.88kV 5秒間寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×49機能データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト、MAX/MIN/平均値・USB通信(ケーブル別売)・メモリ・ロギングメモリ測定温度-50~600℃測定周波数10.00~99.99Hz・90.0~999.9Hz・0.900~9.999Hz・9.00~99.99kHz測定電流600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A安全規格EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600VEMC規格EN61326-1・EN55011 ClassBキャパシタンス(F)10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μFアズワン品番1-2100-02
  • デジタルマルチメーター 横河計測

    デジタルマルチメーター

    横河計測
    ¥48,980税込¥53,878
    1個(1個)
    当日出荷
    真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。2種類のメモリ機能(手動:100メモリ自動:1600メモリ)を備えています。
    付属品テストリード ヒューズ寸法(mm)90×49×192測定範囲周波数:10.00Hz~99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ質量(g)約570電源単3電池×4(付属)測定項目直流・交流電圧表示6000カウント バーグラフ付 極性表示機能ダイオードテスト 導通チェック 静電容量確度DCV ±(0.09%rdg+2dgt)
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    3.5桁ハンドヘルドタイプのディジタルマルチメータです。 真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き PCとの通信可能
    用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • アルミ複合樹脂パネル アルトスP 810×1620 TOSTEM(LIXIL)

    アルミ複合樹脂パネル アルトスP 810×1620

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(10枚)
    7日以内出荷
    材質アルミ樹脂複合板/表面材:アルミニウム/芯材:発泡ポリエチレン/塗装:ポリエステル樹脂寸法(mm)810×1620厚さt(mm)3
  • enステーションEcoEye 河村電器産業

    enステーションEcoEye

    河村電器産業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付 TYシリーズ 横河

    デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付 TYシリーズ

    横河
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    15日以内出荷
    電圧・電流・抵抗値等に加え、キャパシタンスや温度の測定も可能なマルチメーターです。見やすいバーグラフ表示(31段階)付きです。
    校正証明書JCSS校正
  • 釜 佐文工業所

    釜

    佐文工業所(4件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から92日以内出荷