カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(55)
    • ガス機器パーツ(1)
    • 洗面排水用品(10)
  • 科学研究・開発用品(21)
    • カルシウム管(7)
    • 抽出器/冷却器/エバポレーター(8)
    • 実験研究用素材(1)
    • ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(1)
    • 共通摺合せ商品/セパラブル製品(1)
  • 自動車補修部品(1)
    • 車用マフラーパイプ(1)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
    • Uボルト・コ型ボルト(27)
  • 研磨材(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 安全標識(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 測定用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 照明(4)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u字管」の検索結果

関連キーワード
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラップ用U字管 KVKトラップ用U字管KVK
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状U管パイプ形状U管
トラップU管 カクダイトラップU管カクダイ(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
U字管(塩化カルシウム管) ケニスU字管(塩化カルシウム管)ケニス
969税込1,066
1個
当日出荷
塩類水溶液の電気分解などに使用します。
適合ゴム栓(No.)01(Φ15×150mm)、2(Φ18×180)
U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)U管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途金属製SトラップおよびPトラップ用形状U管パイプ形状U管
U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)YSK(山脇産業)(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
パイプ形状U型仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管
トラップ(パイプ径32mm) TOTOトラップ(パイプ径32mm)TOTO(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
形状U管タイプΦ32mmトラップ曲管関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)パイプ形状U管
塩化カルシウム管 (U字管) ナリカ塩化カルシウム管 (U字管)ナリカ
1,400税込1,540
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
空気中の湿気の侵入を防ぐため、塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて気体を乾燥させる時に使います。
材質ガラス形状U字管
充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンドGOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)(LEDパワー)45使用場所屋外用全光束(Lm)4500電源タイプ充電式セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A出力【USB】 5V/1A本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9充放電回数(回)約500照射角度(°)60
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304種類Uボルト
ガレージミラー 丸形 アクリル製 モノタロウガレージミラー 丸形 アクリル製モノタロウ(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに材質(ミラー)アクリル、(本体)PP形状厚さ(mm)(ミラー)約2質量(kg)約1.95(付属品含む)寸法(Φmm)450下穴ドリル寸法M12取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)取扱説明書(4.0MB)視認距離中距離用~約30m曲面R(mm)554(参考値)下穴深さ(mm)80~90
アクリルパイプ ケニスアクリルパイプケニス(3件のレビュー)
999税込1,099
1組(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質PMMA
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト アカギUボルトアカギ
80税込88
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
単管用 スタンド U字型 モノタロウ単管用 スタンド U字型モノタロウ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 スチール製で丈夫です。 枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用材質スチール寸法(mm)約830×600質量(kg)約3下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで)上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで)パイプ径(Φmm)約45
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(5本)ほか
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
トラップ用U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用U管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32材質黄銅形状U管呼び径32材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
U字溝・排水管接着補修ねんど アルテコ(ALTECO)U字溝・排水管接着補修ねんどアルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(500g)
当日出荷
U字溝のすき間埋め、金属排水管などに練って埋めるだけで補修できるねんど状パテ。 水中・湿潤面でも硬化します。2液混合/水中でも硬化/硬化後グレー色/研磨可能/塗装可能。
用途U字溝のすきま埋めや金属排水管の補修およびレンガ・タイル・木材の補修に最適です。灰色成分A剤成分:変性エポキシ樹脂(100%)、B剤成分:変性ポリアミン(100%)、ヘラ・手袋:ポリエチレン製危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+30 アカギ足長Uボルト+30アカギ
139税込153
1個
当日出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。
ねじ径W3/8仕上電気亜鉛メッキ
足長Uボルト+50 アカギ足長Uボルト+50アカギ
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン足長Uボルト+50 アカギステン足長Uボルト+50アカギ
889税込978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
U字管(L字管付) ケニスU字管(L字管付)ケニス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
U字管にL字管付ゴム栓が付属したセットです。
材質ガラス製寸法(mm)(U字管)Φ18×180、(L字管)Φ7×60×60(ゴム栓付)
ステッキ管 カクダイステッキ管カクダイ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ステッキ管材質黄銅仕様ツバ付き材質(パイプ)黄銅パイプ形状ステッキ管
レーザービームレベル2 シンワ測定レーザービームレベル2シンワ測定(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。視認距離屋外/約10m、屋内/約30m材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本(付属)レーザー出力1mW以下(JISクラス2)ビーム径5mで約Φ3mm気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286レーザー光精度5mで±2mm気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内レーザー波長(nm)640~660保管温度範囲(℃)-20~60
Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
469税込516
1箱(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アームGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5Aセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ寸法(mm)約220×162×68質量(kg)約1.3(本体のみ)消費電力(W)60(最大値)発光色昼光色色温度(K)6500連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)電源タイプバッテリータイプ(別売)使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)明るさ(Lm)約6000作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×12防水性IPX4電球の種類LED照射角度(°)120角度調節前後360度
Uボルト アカギUボルトアカギ(25件のレビュー)
55税込61
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
ミニランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)ミニランマRakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。シャンク形状六角軸17H適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
ステン足長Uボルト+30 アカギステン足長Uボルト+30アカギ
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
こたつ用取替ヒーター METROこたつ用取替ヒーターMETRO(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1台
6日以内出荷
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(パック品) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
249税込274特価
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)27呼び寸法8A(1/4)用山数20ねじ長さ(mm)15寸法E(mm)15寸法P(mm)21適合鋼管外径(Φmm)13.8寸法R7.5ねじの呼びW1/4ねじ山種類ウィット
ダイヤ205セグメント湿式 マキタダイヤ205セグメント湿式マキタ
37,980税込41,778
1個
当日出荷
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなどの切断に。
外径(Φmm)205厚さ(mm)2内径(Φmm)25適合機種カッタ:4108R高さ(mm)7.5適合材コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなど
Uボルト 管用 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
99税込109特価
1箱(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH 三京ダイヤモンド工業コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
電動機種専用に開発したレーザーターボ型 低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断外径(Φmm)258刃厚(mm)2.6穴径(Φmm)25.4仕様乾式付属品20/22リング適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)チップ幅(mm)8.0適合工具電動機カッターRoHS指令(10物質対応)対応
こたつ用ヒーターユニット YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニットYAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
5,590税込6,149
1台
当日出荷
取り替え用コタツヒーターユニット。 家のこたつがあったか快適こたつに大変身。 ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターU字型石英管ヒーター温度制御サーモスタット安全装置温度ヒューズ電源コード(m)3付属品ヒーター取付用化粧ビス4本保証期間1年
メリットライト《湿式、一般工事用》 旭ダイヤモンド工業メリットライト《湿式、一般工事用》旭ダイヤモンド工業(5件のレビュー)
8,398税込9,238
1枚
当日出荷から8日以内出荷
実用性とコストパフォーマンスに優れるエコノミータイプ
用途一般コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック、ヒューム管、U字溝等。
プラテクター サンコー(三甲)プラテクターサンコー(三甲)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途フィルム管輸送用
U字型最高最低温度計 マイゾックスU字型最高最低温度計マイゾックス
7,998税込8,798
1台
当日出荷
U字型のガラス管を使った最高最低温度計 真ん中のボタンを押して簡単リセットのプッシュ式。
測定範囲(℃)-40~50温度範囲(℃)50精度±1°または1目量(-10~30°)/±2°(-10~30°以外)
Uボルト 管用(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
369税込406特価
1箱(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目