カテゴリ

  • 建築金物(293)
    • グレーチング(274)
    • グレーチング用部品(17)
  • 切削工具(48)
    • 木工用(20)
  • メカニカル部品(1,522)
    • 樹脂/プラスチック(8)
  • 研磨材(49)
    • ダイヤモンドカッター(36)
  • 作業工具(15)
    • カッターナイフ(1)
  • 建材・エクステリア(6)
    • 土木資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,424)
  • 物流用品(48)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 農具(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 測定用品(10)
  • 機構部品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 安全保護具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 農業機械(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
溝幅(mm)
ピッチ
あら目・並目・中間目・普通目・細目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u溝」の検索結果

2,085件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U字溝 ノーブランド

    U字溝

    ノーブランド(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    8日以内出荷
    排水用のU字溝本体です。
    種類U字溝寸法L(mm)600
  • 樹脂軽量U字溝 ウッドプラスチックテクノロジー

    樹脂軽量U字溝

    ウッドプラスチックテクノロジー(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    軽量のため、敷設作業が簡単! 敷設費用も削減!
    用途建物周りや屋上緑化の排水溝、厨房や調理場の床排水溝、農地や軟弱地盤の排水路、仮設排水路材質リサイクルプラスチック長さ(mm)1000幅(mm)150質量(kg)5深さ(mm)150
  • トリマー・ルータービット U溝ビット ライト精機

    トリマー・ルータービット U溝ビット

    ライト精機(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    SUPER トリマ・ルータービット
    用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法D(mm)32寸法C(mm)6
  • U溝ビット 大日商

    U溝ビット

    大日商
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    用途戸の引き手溝や階段の滑り止めに
  • U字溝用 鋳鉄製グレーチング 第一機材

    U字溝用 鋳鉄製グレーチング

    第一機材
    15,980税込17,578
    1枚
    15日以内出荷
    材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ長さ(mm)598(蓋)種類U字溝開口率(%)約22
  • U溝ビット 大日商

    U溝ビット

    大日商
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4

    トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。R2.5内径(Φmm)6
  • サン・U溝ビット 三陽工業

    サン・U溝ビット

    三陽工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
  • 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3

    トックベアリング(TOK)(12件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • U字溝(フタ)のみ ノーブランド

    U字溝(フタ)のみ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    U字溝用コンクリート製のフタです。 U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
    種類U字溝寸法L(mm)600寸法H(mm)30
  • グレーチング 歩道用 モノタロウ

    グレーチング 歩道用

    モノタロウ(129件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
    用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
  • U溝カッター 貝印

    U溝カッター

    貝印(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    床材等の接合時に使用
    用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。仕様替刃6枚付(1枚装着)トラスコ品番395-3483材質積層強化木・ステンレス鋼全長(mm)200質量(g)140刃厚(mm)1材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120適合替刃UC-13・UC-14
  • U溝ビット SK11

    U溝ビット

    SK11(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
  • アルミチャンネル 30x15x2.0 アルインコ

    アルミチャンネル 30x15x2.0

    アルインコ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。材質A6063S幅(mm)30厚さ(mm)2高さ(mm)15表面処理B1アルマイト
  • 縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 奥岡製作所

    縞鋼板製溝蓋(U字溝用)

    奥岡製作所(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    3日以内出荷
    縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
    適合(荷重側溝)T-2材質スチール(SS400)長さ(mm)600種類U字溝表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1

    トックベアリング(TOK)
    82税込90
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝) トックベアリング(TOK)

    ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝)

    トックベアリング(TOK)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    幅(mm)7タイプ4内径(Φmm)6寸法d(mm)6寸法W(mm)7寸法N(mm)-9.5寸法d1(mm)-寸法R(mm)2.5許容荷重(N)156RoHS指令(10物質対応)対応呼びd2×θ(mm×°)-
  • 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2

    トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング EUタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EUタイプ

    イースタン精工(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • ダイヤモンドU溝カッター Jupiter

    ダイヤモンドU溝カッター

    Jupiter(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
    用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に仕様U溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど穴径Φ20mm
  • U溝カッター SK11

    U溝カッター

    SK11
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。補修箇所を多く削れるため、たくさんの補修剤を充填できます。 軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。食いつきがよく、クラックに沿って切削しやすい形状です。
    用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)90刃幅(mm)10.5材質(チップ)ダイヤモンド材質(基板)工具鋼最高回転速度(min-1)14000
  • 樹脂プーリー U溝タイプ イースタン精工

    樹脂プーリー U溝タイプ

    イースタン精工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
    用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級
  • U溝カッター替え刃 貝印

    U溝カッター替え刃

    貝印
    1,798税込1,978
    1パック(5本)
    当日出荷
    床材などの接合時に使用してください。
    材質刃物用炭素工具鋼(SK120)全長(mm)40質量(g)25質量(1箱あたり)(g)25材質(刃)刃物用炭素工具鋼(SK120)
  • トリマービット PROXXON(プロクソン)

    トリマービット

    PROXXON(プロクソン)
    879税込967
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    用途木材の面取り適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)3.2材質(チップ)超硬
  • ダイヤモンドU溝カッター ネジ穴付 Jupiter

    ダイヤモンドU溝カッター ネジ穴付

    Jupiter(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に仕様U溝 乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプネジ穴付外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等穴径M10/P1.5
  • U溝カッター クラックU SPJR

    U溝カッター クラックU

    SPJR
    6,998税込7,698
    1枚
    翌日出荷
    コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。
    形状切削:U溝内径(Φmm)20外径(Φmm)100切削幅(mm)10適合材コンクリート、モルタル回転速度最高:15300
  • ARDEN トリマービット U溝ビット ARDEN

    ARDEN トリマービット U溝ビット

    ARDEN
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
    用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6寸法D(mm)32
  • U溝用受金具 日本光器製作所(NIKKO)

    U溝用受金具

    日本光器製作所(NIKKO)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    主に溝付帽に取付可能
  • ダイヤカッターU溝タイプ HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤカッターU溝タイプ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    15,980税込17,578
    1枚
    翌々日出荷
    コンクリートの溝入れ用です。 コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。 コーキング材の接着面積を大きく取れます。
    用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工にトラスコ品番159-0142材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ質量(g)334タイプU溝、乾式穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)90刃厚(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
  • ダイヤU86U溝型 マキタ

    ダイヤU86U溝型

    マキタ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    V溝に比べ補修面積を広く取れます。
    適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種厚さ(mm)10高さ(mm)7内径(Φmm)20外径(Φmm)86リング内径(Φmm)15
  • U溝ビット6X6 マキタ

    U溝ビット6X6

    マキタ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 樹脂ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝) トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝)

    トックベアリング(TOK)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
    用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
  • U溝ビット12X12 マキタ

    U溝ビット12X12

    マキタ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
  • SK溶接 U溝カンナ 広島

    SK溶接 U溝カンナ

    広島
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬U溝ビット BIGMAN(ビッグマン)

    超硬U溝ビット

    BIGMAN(ビッグマン)
    589税込648
    1本
    4日以内出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)42×6×6質量(g)8.1刃先径(Φmm)6先端形状U溝
  • トリマ・ルータービット U溝ビット Linc

    トリマ・ルータービット U溝ビット

    Linc
    679税込747
    1本
    4日以内出荷
    トリマ用U溝ビットです。
    用途木材の加工に。軸径(Φmm)6サイズ6×6質量(g)61
  • U溝カッター 替刃 広島

    U溝カッター 替刃

    広島
    1,498税込1,648
    1セット(5枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 替刃式U溝替刃(5入) マキタ

    替刃式U溝替刃(5入)

    マキタ
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    仕様2面使用可適合機種トリマ:3701、3707F/FC、3709、(3702、3703)
  • 職専 U溝カッター 貝印

    職専 U溝カッター

    貝印
    3,098税込3,408
    1本
    5日以内出荷
    長尺シートの溶接用の溝切りです。サイズ:全長200mm(替刃装着の時)重さ:約108g※本体には2.8mm刃が付いています。
  • U字溝用ダストトレー 片岡産業

    U字溝用ダストトレー

    片岡産業(13件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
    材質SUS304
...