カテゴリ
- 農業機械(47)
- 制御機器(41)
- バイク純正部品(36)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 自動車補修部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 空圧工具(10)
- 自動車純正部品(9)
- 切削工具(8)
- 電気材料(5)
- オフィス家具(5)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(47)
- ホンダ(35)
- 東洋技研(22)
- 三菱電機(17)
- SMC(8)
- 住友電工ハードメタル(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 修理(5)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- U-TOOLS (埼玉精機)(4)
- 摂津金属工業(4)
- ニッサン(4)
- VISHAY(4)
- ミツビシ(3)
- KSフィルター(3)
- ユーボン(3)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「u-0102」の検索結果

ネオフロンRUSL高圧ミニジョイント アングル型 00U-102シリーズ
ユニバーサル¥6,698~税込¥7,368~1個7日以内出荷から10日以内出荷ネオフロン(R)USL高圧ミニジョイントは、フレアー式シールタイプです。パネルワッシャー付です。
【修理】ベビーアングルグラインダー(コバックス(KOVAX))U-102SL(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類ベビーアングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ベビーアングルグラインダー(U-TOOLS (埼玉精機))U-102GL(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類ベビーアングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高速ミニポリッシャーΦ42mm(U-TOOLS (埼玉精機))U-102GP(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類ミニポリッシャー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ベビーアングルグラインダーΦ6mm軸用(U-TOOLS (埼玉精機))U-102CL(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類ベビーアングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式(U-TOOLS (埼玉精機))U-102GR(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類ベビーアングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 1nF 250V ac C901U102MYWDBA7317
KEMET¥419税込¥4611袋(25個)翌々日出荷X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 7mm奥行き = 5mm寸法 = 7 (Dia.) x 5mm温度係数 = -55% → +20%抑制クラス = X1, Y2誘電正接 = 2.5%RoHS指令(10物質対応)対応
クランクSキーリング UUUシリーズ
三友産業社¥739税込¥8131個当日出荷伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。
002161 New York LS U-Lock 102x265mm
Kryptonite(クリプトナイト)¥21,980税込¥24,1781個欠品中ピッキングに強いキーシリンダー&キー形状を採用。最硬度の16mmスチールバーを使用。スライド式ダストカバーがゴミやホコリなどの異物混入を防止。ダブルデッドボルトを採用し、捻れに対して高いセキュリティ性を発揮。スティックキー3本付き。スぺアキー作成可能。1年間品質保証。用途バイク用ロック寸法(mm)内径102×265質量(kg)1.93色イエロー/ブラック
002161 New York LS U-Lock 102x265mm
Kryptonite(クリプトナイト)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷ダブルデッドボルトを採用し、捻れに強い。120dBのアラームが鳴るワンプッシュディスクロック!簡単に使用可能。アラームディスクロック。振動感知センサー付き。亜鉛合金製の強固なボディ。ワンプッシュダウンシステムで簡単な施錠。スティックキー2本付き。スぺアキー作成可能。1年間品質保証。CR2電池1個使用。用途バイク用ロック寸法(mm)78×54質量(g)530ピン径(Φmm)6
アイコム FA-S102U アンテナ(IC-SAT100用) ICOM
ICOM(アイコム)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷長さ(mm)125.5周波数範囲1616.0 - 1626.5MHz/1575MHzコネクタSMA防水性IP67
Vishay SMDレジスタ, 10Ω, MELF 0102, 0.2W MMU01020C1009FB300
VISHAY¥339税込¥3731袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0102。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.2W。温度係数 = ±50ppm/℃。シリーズ = MMU0102。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0102, 0.2W MMU01020C1002FB300
VISHAY¥279税込¥3071袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0102。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.2W。温度係数 = ±50ppm/℃。シリーズ = MMU0102。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 20Ω, MELF 0102, 0.2W MMU01020C2009FB300
VISHAY¥6,698税込¥7,3681セット(500個)7日以内出荷抵抗 = 20Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0102。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.2W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMU。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20