カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • メカニカル部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 農業機械(12)
  • 制御機器(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • オフィス家具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-550」の検索結果

173件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 音波式ベルト張力計 U-550用オプション ゲイツ・ユニッタ・アジア

    音波式ベルト張力計 U-550用オプション

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
  • 音波式ベルト張力計 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    音波式ベルト張力計

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    当日出荷
    測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。
    付属品フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)機能高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能計測範囲10~5000Hz外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×160×26
  • 丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器

    丸型中空スペーサー CU(SUS303)

    廣杉計器(23件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS303
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)

    廣杉計器(20件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 【レンタル】音波式ベルト張力計 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    【レンタル】音波式ベルト張力計

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ベルトを弾いた時に発される音波によってすばやく張力を測るテンションメーターです。 感度が高く、スムーズにベルトの検査を進められて便利です。
    セット内容本体、フレキアーム式マイク、コード式マイク、USBケーブル、通信ソフト(U550)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単4電池×2本質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×59×26計測範囲【Low】10~50Hz、【STANDARD】10~1000Hz、【HIGH】900~5000Hzサービス分類レンタル
  • 海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機

    海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
    用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等付属品入力コード 1.3m絶縁種別B保護機能ノーヒューズブレーカー
  • ステンレス スペーサー(六角) / ASU 廣杉計器

    ステンレス スペーサー(六角) / ASU

    廣杉計器
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(ステンレススペーサー) CU-500シリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレススペーサー) CU-500シリーズ(M=5用)

    廣杉計器
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーパック R40 プルトンチェン

    ローラーパック R40

    プルトンチェン(6件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    材質(ローラー部)焼結含油合金材質(レール)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(スライダー)冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用)

    廣杉計器
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角サポーター(ステンレス) TRUSCO

    六角サポーター(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
    用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H 廣杉計器

    ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H

    廣杉計器
    ¥8,198税込¥9,018
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H 廣杉計器

    ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H

    廣杉計器
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(ステンレス316スペーサー) BSU-500Uシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレス316スペーサー) BSU-500Uシリーズ(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質ステンレスねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 炊飯スライドユニット SUGICO(スギコ)

    炊飯スライドユニット

    SUGICO(スギコ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS430間口(mm)418耐荷重(kg)約40
  • SUS303 ステン6カク スペーサーASU 大阪魂

    SUS303 ステン6カク スペーサーASU

    大阪魂
    ¥674税込¥741
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS303
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スタンドフックロッド ステンレス MMU550 モートーン

    スタンドフックロッド ステンレス MMU550

    モートーン
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU550。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:1セット。付属品:ステンレスロッド。製法:CNC削り出し。使用上の注意:T100/T120純正マフラーと同時装着不可。関連商品:品番:MMU081,MMU066,MMU571,OTS017,OTS008W,CSS006,MMU098,MMU086
    付属品ステンレスロッド適合関連商品品番:MMU081,MMU066,MMU571,OTS017,OTS008W,CSS006,MMU098,MMU086材質ステンレス色シルバー製法CNC削り出し
  • リフトテーブルキャデ をくだ屋技研

    リフトテーブルキャデ

    をくだ屋技研
    ¥959,800税込¥1,055,780
    1台
    翌々日出荷
    上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。 スムーズな走行性を確保する、手元発進のドライブU。 安全性優先の下降調整バルブ付き。 充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V) 制動は強力な電気ブレーキ式。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
  • 防雨型間接照明 コイズミ照明

    防雨型間接照明

    コイズミ照明
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 工事用水中排水ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    工事用水中排水ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    3日以内出荷
    ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
    用途一般土木用。建築工事用。モーター乾式水中(オートカット内蔵)電源コード(m)5(DU4)、10(DU2)材質(ケーシング)合成ゴム材質(主軸)SUS403材質(インペラ)ウレタンゴム同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個(500g)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • (82131)カウル ワイヤ トヨタ

    (82131)カウル ワイヤ

    トヨタ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
  • イージーカポリパイプW 耐候性5mm被覆付 オンダ製作所

    イージーカポリパイプW 耐候性5mm被覆付

    オンダ製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の耐候性5mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)50使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
  • (74514)フロア,リア リア ニッサン

    (74514)フロア,リア リア

    ニッサン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • ステンレス316スペーサー(六角) / ASU-U 廣杉計器

    ステンレス316スペーサー(六角) / ASU-U

    廣杉計器
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-500PUシリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-500PUシリーズ(M=5用)

    廣杉計器
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
  • (AY0R0)ブレード、ウインター ハツ ニッサン

    (AY0R0)ブレード、ウインター ハツ

    ニッサン
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    5日以内出荷
  • 5mm被覆付きアルミ三層管(ポリメタルパイプ) 耐候性仕様 オンダ製作所

    5mm被覆付きアルミ三層管(ポリメタルパイプ) 耐候性仕様

    オンダ製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・被覆厚は5mm。被覆材表面に耐候性を付与しており、そのまま屋外配管に使用できます。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。
    使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-24寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)12使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • (AY000)BLADE-H/WIPER ニッサン

    (AY000)BLADE-H/WIPER

    ニッサン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • (AY000)ブレード、ワイパー ニッサン

    (AY000)ブレード、ワイパー

    ニッサン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
  • (AY000)ウインターブレード ニッサン

    (AY000)ウインターブレード

    ニッサン
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
  • (AY00V)ブレード、ウインター ニッサン

    (AY00V)ブレード、ウインター

    ニッサン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
  • スライドパック FBW3590XR形 シール付 THK

    スライドパック FBW3590XR形 シール付

    THK
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    翌々日出荷から9日以内出荷
    【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。 ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
    用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススペーサー(六角)オネジロング / LSU RoHS2対応品 廣杉計器

    ステンレススペーサー(六角)オネジロング / LSU RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドパック FBW3590XR形 スライダ2個 シール付 THK

    スライドパック FBW3590XR形 スライダ2個 シール付

    THK
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
    用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロジェクター 短投写(5500lm WUXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマ

    プロジェクター 短投写(5500lm WUXGA レーザータイプ)

    アイリスオーヤマ
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    9日以内出荷
    長寿命レーザー光源採用の為、標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。使用中に突然光源が切れるなどのリスクが少なく、安心してご使用いただけます。またランプ光源プロジェクターに比べてランプ交換の手間や費用がかからないため、ランニングコストを低減できます。電源オンから数秒で明るい画面を投写。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-550Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-550Z)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)550形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし