曜日別特売

MCシリーズライトユニット

MCシリーズライトユニット - 三菱電機
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
42件中 1~42件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
定格消費電力(W)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79604388EL-DU06127M AHN固定出力4.5電球色 (2700K)クラス60(白熱電球60形器具相当)
¥8,500
¥7,498
¥8,248(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604406EL-DU061DM AHN固定出力4.5昼光色 (6500K)クラス60(白熱電球60形器具相当)
¥8,500
¥7,498
¥8,248(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604431EL-DU061LM AHN固定出力4.5電球色 (3000K)クラス60(白熱電球60形器具相当)
¥8,500
¥7,498
¥8,248(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604449EL-DU061NM AHN固定出力4.5昼白色 (5000K)クラス60(白熱電球60形器具相当)
¥8,500
¥7,498
¥8,248(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604467EL-DU061WM AHN固定出力4.5白色 (4000K)クラス60(白熱電球60形器具相当)
¥8,500
¥7,498
¥8,248(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604485EL-DU061WWM AHN固定出力4.5温白色 (3500K)クラス60(白熱電球60形器具相当)
¥8,500
¥7,498
¥8,248(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604625EL-DU10127M AHN固定出力6.9電球色 (2700K)クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥12,300
¥10,980
¥12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604650EL-DU101DM AHN固定出力6.9昼光色 (6500K)クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥12,300
¥10,980
¥12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604668EL-DU101LH AHN固定出力6.9電球色 (3000K)クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥13,300
¥11,980
¥13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604686EL-DU101LM AHN固定出力6.9電球色 (3000K)クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥12,300
¥10,980
¥12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604711EL-DU101NH AHN固定出力6.9昼白色 (5000K)クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥13,300
¥11,980
¥13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604729EL-DU101NM AHN固定出力6.9昼白色 (5000K)クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥12,300
¥10,980
¥12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604747EL-DU101NS AHN固定出力6.2昼白色 (5000K)クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥11,600
¥9,998
¥10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604765EL-DU101WH AHN固定出力6.9白色 (4000K)クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥13,300
¥11,980
¥13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604790EL-DU101WM AHN固定出力6.9白色 (4000K)クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥12,300
¥10,980
¥12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604808EL-DU101WWM AHN固定出力6.9温白色 (3500K)クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥12,300
¥10,980
¥12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605045EL-DU15127M AHN固定出力12電球色 (2700K)クラス150(FHT32形器具相当)
¥17,900
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605070EL-DU151DM AHN固定出力12昼光色 (6500K)クラス150(FHT32形器具相当)
¥17,900
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605088EL-DU151LH AHN固定出力12電球色 (3000K)クラス150(FHT32形器具相当)
¥18,900
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605106EL-DU151LM AHN固定出力12電球色 (3000K)クラス150(FHT32形器具相当)
¥17,900
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605131EL-DU151NH AHN固定出力12昼白色 (5000K)クラス150(FHT32形器具相当)
¥18,900
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605149EL-DU151NM AHN固定出力12昼白色 (5000K)クラス150(FHT32形器具相当)
¥17,900
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605167EL-DU151NS AHN固定出力9.8昼白色 (5000K)クラス150(FHT32形器具相当)
¥14,500
¥12,980
¥14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605185EL-DU151WH AHN固定出力12白色 (4000K)クラス150(FHT32形器具相当)
¥18,900
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605210EL-DU151WM AHN固定出力12白色 (4000K)クラス150(FHT32形器具相当)
¥17,900
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605228EL-DU151WWM AHN固定出力12温白色 (3500K)クラス150(FHT32形器具相当)
¥17,900
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605456EL-DU201DM AHN固定出力15.1昼光色 (6500K)クラス200(FHT42形器具相当)
¥23,200
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605481EL-DU201LM AHN固定出力15.1電球色 (3000K)クラス200(FHT42形器具相当)
¥23,200
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605499EL-DU201NM AHN固定出力15.1昼白色 (5000K)クラス200(FHT42形器具相当)
¥23,200
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605517EL-DU201NS AHN固定出力12.6昼白色 (5000K)クラス200(FHT42形器具相当)
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605535EL-DU201WM AHN固定出力15.1白色 (4000K)クラス200(FHT42形器具相当)
¥23,200
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605560EL-DU201WWM AHN固定出力15.1温白色 (3500K)クラス200(FHT42形器具相当)
¥23,200
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605718EL-DU250NH AHN固定出力18.2昼白色 (5000K)クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥28,300
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605761EL-DU251LM AHN固定出力18.1電球色 (3000K)クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥27,400
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605779EL-DU251NM AHN固定出力18.1昼白色 (5000K)クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥27,400
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605797EL-DU251NS AHN固定出力15.1昼白色 (5000K)クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥24,500
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605815EL-DU251WM AHN固定出力18.1白色 (4000K)クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥27,400
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605840EL-DU251WWM AHN固定出力18.1温白色 (3500K)クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥27,400
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605955EL-DU350NM AHTZ段調光機能付調光5~100%28.7昼白色 (5000K)クラス350(HID70形器具相当)
¥45,800
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605971EL-DU350WM AHTZ段調光機能付調光5~100%28.7白色 (4000K)クラス350(HID70形器具相当)
¥45,800
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605980EL-DU550NM AHTZ段調光機能付調光5~100%47.1昼白色 (5000K)クラス550(FHT42形x3灯器具相当)
¥64,100
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605989EL-DU550WM AHTZ段調光機能付調光5~100%47.1白色 (4000K)クラス550(FHT42形x3灯器具相当)
¥64,100
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする