カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(794)
- 制御機器(195)
- バイク純正部品(179)
- パソコン/周辺機器(169)
- 自動車純正部品(139)
- トラック用品・パーツ(110)
- 農業機械(84)
- メカニカル部品(78)
- 切削工具(52)
- 建築金物(47)
- 機構部品(40)
- 自動車補修部品(40)
- 物流用品(34)
- オフィス家具(33)
- 測定用品(30)
- 作業工具(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- 空調・照明・電設資材(23)
- トラック純正部品(23)
- 保管用品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 溶接用品(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- バイク部品(15)
- 卓上消耗品(15)
- 電気材料(14)
- 建材・エクステリア(13)
- 家電(13)
- 安全靴・作業靴(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 学童・教育用品(10)
- 安全用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- クリーンルーム用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 安全標識(7)
- 作業服(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- カー用品(6)
- 自転車部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- マスク(5)
- 塗料(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 住設機器(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 研磨材(4)
- 完成車(4)
- 事務用品(4)
- 縫製用品(4)
- 電動工具(4)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 医療(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 厨房用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- エンジン工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(709)
- YAMAHA(ヤマハ)(175)
- 雅(105)
- ミツビシ(90)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- CKD(42)
- StarTech.com(32)
- RS PRO(30)
- 大綱(28)
- ニッサン(27)
- イマオコーポレーション(25)
- エスコ(22)
- ラムマウント(21)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(21)
- ツカサ電工(19)
- キャンブロ(17)
- 三菱ふそう(17)
- ATEN(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「u2-4」の検索結果

イリジュームパワープラグ IU24D
KITACO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷DENSO製イリジウム合金を採用したわずか0.4mmの中心電極を採用。出力特性、燃費の向上やアイドリングの安定等、エンジン性能の向上に貢献します。用途汎用
リングファイル<カドロック&ツイストリング>
リヒトラブ(6件のレビュー)¥379税込¥4171冊当日出荷片手で軽くひねると開くツイストリング。書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。耐久性に富んだ再生P.P.表紙。サイズA4タテ収納枚数150穴数2穴間隔(mm)80縦(mm)306横(mm)238材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.0タイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)27リング内径(Φmm)22
AC充電器
HIDISC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。色ホワイト入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m
ニッタ(37件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用材質ウレタン色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
スーパーパンチレスファイルZ式
リヒトラブ(3件のレビュー)¥389税込¥4281冊当日出荷新しい発想のユニバーサルデザイン・Z式ファイル。 金具が扇状に開く新機構。レバー操作でしっかりファイリング。 分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用。サイズA4タテ収納枚数コピー用紙120枚厚さ(mm)表紙生地/0.8タイプタテ型背幅(mm)20寸法(縦×横)(mm)306×239材質(表紙)ポリプロピレン材質(とじ具)スチール
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m
ニッタ(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用長さ(m)10色透明最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
クレッツァ スクエア ディスクロック
LEAD(リード工業)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷コンパクトサイズで携帯性に優れたディスクロック。 12mmの強化熱処理済み炭素鋼で対切断性が高い。 砂などの浸入を防ぐ回転式キーシャッター装備。付属品スペアキー4本色ブラック内寸(幅W×高さH)(mm)55×125
フィニッシングロール426U
3M(スリーエム)(46件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1ロール当日出荷シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。用途木工その他の塗面生地の研磨砥材S(シリコンカーバイト)仕様のり付形状ロールタイプ適合ツールオービタルサンダー適合材木工など
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
替刃式折込鋸 細目一般木工用
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)240適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸240mm替刃(一般木工用細目(SUB-24F)・一般木工用(SUB-24))刃数22枚目タイプ折込式折込折りたたみ式
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型
鶴見製作所(7件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から7日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m
ニッタ¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。材質ウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
LEDマーカー&アンダーⅡイエロー
KOITO(小糸製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証用途自動車専用その他灯火色イエロー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(12件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製
法山本店(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚翌々日出荷縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600
真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
PUクッションL字型 特殊用
カーボーイ(4件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から翌々日出荷やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。用途駐車場に。質量(g)1310材質ポリウレタン、スチール取付け方法アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 10m
ニッタ(3件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。長さ(m)10色黒最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5m
ニッタ(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用材質ウレタン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
差替式ユニバーサルビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。 固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。 首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。 一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。 各種産業用ボルト・ナットの着脱に。仕様18Vインパクト対応付属品両頭ビット(75mm)×1本全長(mm)96軸長(mm)6.35
ウォーターポンプ(スバル用)
GMB(51件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から3日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
六角ナット FTU型
スーパーツール(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。 治具本体の固定作業に。用途治具本体の固定作業に。材質S45Cねじピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌日出荷18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。全長(mm)100形状開口部:6角角度(°)振り角:30寸法L2(mm)29軸(mm)6.35
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥4,998~税込¥5,498~1枚翌々日出荷から4日以内出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。種類U字溝ピッチ(mm)33
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
...