カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 介護用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「u8550」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用キャビネット BXU 河村電器産業

    盤用キャビネット BXU

    河村電器産業
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋込形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 盤用キャビネット FXU 河村電器産業

    盤用キャビネット FXU

    河村電器産業
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋込形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 盤用キャビネット BXU 85シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット BXU 85シリーズ

    河村電器産業
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    13日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
  • 盤用キャビネット FXU 85シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット FXU 85シリーズ

    河村電器産業
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    13日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
  • ウォーム減速機 US 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 US

    長谷川鉄工所
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
  • 電圧・温度ユニット HIOKI(日置電機)

    電圧・温度ユニット

    HIOKI(日置電機)
    ¥80,980税込¥89,078
    1台
    38日以内出荷
    インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定! 15ch、電圧、温度(熱電対)、湿度測定 15chを最速10msサンプリング DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。
    用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗についてchごと設定可能)使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)質量(g)345寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×70×63入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁(湿度測定時は非絶縁)分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)測定対象電圧、熱電対による温度測定、湿度保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)熱電対【温度測定】K:-100.00℃~1350.0℃/J:-100.00℃~1200.0℃/E:-100.00℃~1000.0℃/T:-100.00℃~400.0℃/N:-100.00℃~1300.0℃/R:0.00℃~1700.0℃/S:0.00℃~1700.0℃/B:400.0℃~1800.0℃/C:0.00℃~2000.0℃入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子)耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AU 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AU

    伊東電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    41日以内出荷
    ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AU-8 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AU-8

    伊東電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    41日以内出荷
    ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
  • T熱電対 HIOKI(日置電機)

    T熱電対

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(5本)
    当日出荷
    仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-3413-79RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 黒 ノーブランド

    【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 黒

    ノーブランド
    ¥6,998税込¥7,698
    1ケース(600mL×5本)
    翌々日出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リコー■Priport SS860G/SS865G/SS870/SS880/SS890/SS910/SS930/SS935/SS950/SS955/VT310/VT1120/VT1120U/VT1320/VT1580/VT1650/VT2100/VT1220/VT1220U/VT2300/VT2500/VT2620/VT2820/VT2950/VT3300/VT3500/VT3630/VT3750/VT3820/VT3830/VT3950■エディシス■CP7410/CP7450/CP7460/CP7570/CP7850/CP7880■ミノルタ■CD500R/CD510R/CD510RS/CD520R/CD530/CD540/CD550/CD560/CD650/CD660/CD730/CD720/CD720P/CD740/CD750/CD760/CD830/CD850/CD860/CD5000/CD5000P/CD5500/CD6500/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD8530/CD8550■ホリイ■55SP/55SPⅡ/77/56V/57V/57VII/77V/77VI/7005/7010/7020/7030/7050/7070/7120/7120U/7230/7260/7330/7370/7460/7490/7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990色黒適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、ホリイ適合純正型番【リコー】VT600(II) 黒/SS600 黒、【エディシス】 CP インク 600 黒、【ミノルタ】 CD600 黒、【ホリイ】 7000タイプ 黒/600タイプ 黒
  • じゃがいもの肥料888 550g 朝日工業

    じゃがいもの肥料888 550g

    朝日工業
    ¥399税込¥439
    1袋(550g)
    3日以内出荷
    550g1袋で種イモ約1kg分、2kg1袋で種イモ約3kg分、 5kg1袋で種イモ約6kg分、10kg1袋で種イモ約12kg分の栽培ができます。 じゃがいも・さといもの栽培に必要なチッソをしっかり配合。
    名称園芸有機入り化成888号有効成分チッソ8%・リン酸8%・カリ8% 有機成分配合適合作物野菜登録保証生第106664号
  • 福祉・医療施設向テーブル 車椅子用 850×550×650~770mm YGVシリーズ ニシキ工業

    福祉・医療施設向テーブル 車椅子用 850×550×650~770mm YGVシリーズ

    ニシキ工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    22日以内出荷
    介護・福祉施設向けの一人用テーブルです。車椅子に合わせて高さをH650/H710/H770の3段階調節が可能です。使用しない時は天板を跳ね上げて省スペースで収納できます。スムーズに移動ができるキャスター付です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗ウイルス。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×550×650~770材質(天板)表面材/メラミン化粧板、エッジ/ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ、昇降式(60mmピッチ3段階切替)、双輪ナイロンキャスター
  • 福祉・医療施設向テーブル 車椅子用 850×550×650~770mm YGVシリーズ ニシキ工業

    福祉・医療施設向テーブル 車椅子用 850×550×650~770mm YGVシリーズ

    ニシキ工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    22日以内出荷
    介護・福祉施設向けの一人用テーブルです。車椅子に合わせて高さをH650/H710/H770の3段階調節が可能です。使用しない時は天板を跳ね上げて省スペースで収納できます。スムーズに移動ができるキャスター付です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。2色が各250枚/箱入っています(アソート)。抗菌。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×550×650~770材質(天板)表面材/メラミン化粧板、エッジ/ソフトエッジ巻天板厚さ(mm)28材質(脚部)スチールパイプ、昇降式(60mmピッチ3段階切替)、双輪ナイロンキャスター
  • メモリハイロガー HIOKI(日置電機)

    メモリハイロガー

    HIOKI(日置電機)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    欠品中
    無線でも1msサンプリング!直結ユニット・無線ユニットが選べる330チャネルロガー 無線LAN搭載モデル/直結ユニット,無線ユニット増設で最大330chの測定に対応可能 圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定 ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定 インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減 無線ユニットを使えば信号線の配線長を最短にでき、トラブルを防止 無線LAN搭載のロガーを使えば、離れた場所のデータをPCで観測可。
    用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測仕様測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch、 直結ユニットと無線ユニットでアナログ最大330 ch/CANユニットU8555、ワイヤレスCANユニットLR8535は1ユニットで最大500 chまで入力可能電源[ACアダプタ]Z1014(AC100~240V、50/60Hz)、95VAMax.(ACアダプタ含む)、28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)、20VAMax.、[外部電源]DC10~30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください)表示7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)チャンネル数[パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定)入力【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0~1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録機能[無線LAN]通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能)液晶サイズ7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)インターフェース[LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、[無線LAN]IEEE802.11b/g/n、暗号化機能: WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル: 1 ~ 11 ch、[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Ut液晶パネル7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)測定チャンネル数直結ユニットでアナログ最大120ch、直結ユニットと無線ユニットでアナログ最大330ch、CANユニットU8555・ワイヤレスCANユニットLR8535は1ユニットで最大500chまで入力可能回転速度[パルス/ロジック入力]0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0~300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1~1000RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台(直結ユニット)+7台(無線ユニット)記録間隔1ms※、2ms※、5ms※(※1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)、10ms~1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能保存データ種類SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証)通信距離(m)[無線LAN]30(見通し)接続ユニット直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)/無線ユニット:LR8530、LR8531、LR8532、LR8533、LR8534、LR8535(LR8535は本体V2以降対応)※本体V1.2以降対応対応SDカードSD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)、動作保証:Z4001、Z4003対応モード[無線LAN]無線ユニット接続、アクセスポイント、ステーション