カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト




ポリウレタンチューブ(5m)
PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)¥309税込¥3401巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性





+1
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥940~税込¥1,034~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20材質(チューブ)ポリウレタン特性柔軟性



ポリウレタンチューブ(10m)
PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)¥599税込¥6591巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(50m)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,557税込¥2,8131巻当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)色黒全長(m)50使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性





+1
ポリウレタンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥4,814~税込¥5,295~1巻当日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
PUチューブ
アズワン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)色黒使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンチューブ 黄
BeHAUS¥11,980税込¥13,1781巻翌々日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。用途チューブ配管として材質ポリウレタン色黄長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)2.4最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)4使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
PUチューブ
アズワン¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)色橙使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンチューブ
アズワン¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用真空圧力(kPa)-100定尺(m)最大20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気
エアロワイパー専用替えゴム
RAIN α(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(10本)当日出荷から7日以内出荷高精度ラバーカット&超密度グラファイト用途デザインワイパー専用幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら