カテゴリ
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
「ubc-9cr」の検索結果

充電台
KENWOOD¥4,998税込¥5,4981個当日出荷UBZ-M31E用のツイン充電台 搭載した2つの充電ポケットで順番に充電できます。※同時充電はできません。 別売りの連結用ACアダプタUBC-8MLを使用することで、本製品を最大6台まで連結し、無線機を一度に12台まで充電することができます。
特定小電力トランシーバー(交互・中継対応) DEMITOSS MINI
KENWOOD¥51,980税込¥57,1781式10日以内出荷コンパクトでオプション装着時も扱いやすいトランシーバーです。UBZ-M51SEBのセット品です。従来のUBZシリーズとも通信可能です。免許・資格・申請不要です。中継器対応モード27chを装備しています。1台で2チャンネル使えるセカンドPTT機能を搭載しています。電源のON/OFFができるボリュームツマミを採用しています。適合中継器:UBZ-RJ27トラスコ品番711-5511セット内容トランシーバー本体(UBZ-M51SEB):2台、ニッケル水素充電池(UPB-7N):2本、ツイン充電台(UBC-9CR):1台、ACアダプター(UBC-7SL):1本長さ(mm)アンテナ:75幅(mm)51.2色黒高さ(mm)154.9奥行(mm)28.3電源付属充電池距離(km)郊外通話:約1~2、市街地通話:約0.1~0.2