カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自動車純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

USB延長器
ATEN¥12,980税込¥14,2781台当日出荷USB接続のデバイスやハブをコンピューターから最大60mまで延長可能にする製品です。用途USBの延長に最大延長(m)60質量(kg)0.14電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー配線接続カテゴリ5/5e/6コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×63×22対応カテゴリ5/5e/6インターフェースUSB2.0周囲環境動作時/0~40度、保管時/-40~85度アズワン品番64-8303-81入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1Aケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプオス-メス
10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から6日以内出荷給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)用途給水用バタフライ弁使用温度範囲(℃)0~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13Aバルブ種類バタフライバルブ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら