カテゴリ
- メカニカル部品(41)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

角フランジ形ユニット
旭精工(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット 給油タイプ
(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形販売区分業務用
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形
ステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニット
KMT(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から3日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット(UCF形)
KMT¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷から5日以内出荷材質軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース形状角フランジ形
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用角フランジ形ユニット
旭精工¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から6日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)
FYH(日本ピローブロック)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷から6日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り)
FYH(日本ピローブロック)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
旭精工¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷から5日以内出荷円筒穴角フランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側共ゴムシール付き
旭精工¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
旭精工¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷から8日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら