カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
エコロジープロダクト

印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。形状印ろう付丸フランジ形ユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から6日以内出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から6日以内出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷から6日以内出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用
FYH(日本ピローブロック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き丸フランジ形荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形式UCFC-D1K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
ベアリングユニット 印ろう付丸フランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷軸径(Φmm)25形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら