カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)

「ucl形」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
    用途伝動装置および一般機械などに
  • ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ)

    ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー

    NTN(エヌティーエヌ)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    種別ストレッチャー軸径(Φmm)35基本静定格荷重(kN)15.3基本動定格荷重(kN)25.7軸受呼び番号UC207D1取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)4.21
  • ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ NTN(エヌティーエヌ)

    ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレッチャーユニット軸穴種別円筒穴形ユニット形状ストレッチャーユニット取付ボルトの呼びM10材質(ユニット)鋼板製
  • 軽溝形鋼製フレーム 無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    軽溝形鋼製フレーム 無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    仕様ストレッチャーの長さ:なし種別円筒穴(止めねじ付き)取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • 軽溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCL形 NTN(エヌティーエヌ)

    軽溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCL形

    NTN(エヌティーエヌ)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
  • ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ)

    ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー

    NTN(エヌティーエヌ)
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    種別ストレッチャー軸径(Φmm)50基本静定格荷重(kN)23.2基本動定格荷重(kN)35.0軸受呼び番号UC210D1取付ボルトの呼びM18フレーム軽溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)6.46
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝形鋼板フレームユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    溝形鋼板フレームユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
    用途伝動装置および一般機械などに
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • JIS-304 HOTチャンネル NOMIZU

    JIS-304 HOTチャンネル

    NOMIZU
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
    用途加工用切断素材。2018年トラスコ掲載ページ2 0235
  • ストレッチャーユニット山形鋼製 NTN(エヌティーエヌ)

    ストレッチャーユニット山形鋼製

    NTN(エヌティーエヌ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    フレーム内でベアリングユニットが自由に移動できるようになっているため、別途にテークアップ機構を設ける必要がありません。
    用途主としてベルトやチェーンの調整など軸芯の移動を必要とする個所に。仕様止めねじ式形状ストレッチャーユニット全長(mm)317使用温度範囲-15~100℃全高(mm)199取付ねじM10
  • ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ)

    ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー

    NTN(エヌティーエヌ)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    種別ストレッチャー軸径(Φmm)30基本静定格荷重(kN)11.3基本動定格荷重(kN)19.5軸受呼び番号UC206D1取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)3.23
  • グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)

    100型 青銅製グローブバルブAシリーズ

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ)

    ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー

    NTN(エヌティーエヌ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    種別ストレッチャー軸径(Φmm)90形状ストレッチャーユニット基本静定格荷重(kN)107基本動定格荷重(kN)143軸受呼び番号UC318D1取付ボルトの呼びM18フレーム溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)19.60
  • ベアリングユニット CM-UCL NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット CM-UCL

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)30
  • ST 沓摺 APLUS(クマモト)

    ST 沓摺

    APLUS(クマモト)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 野縁受け ネグロス電工

    野縁受け

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCL2形 NTN(エヌティーエヌ)

    トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCL2形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1個
    欠品中
    軸径(Φmm)45