カテゴリ

  • メカニカル部品(17)

「ucp307」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット 旭精工重荷重用ピロー形ユニット旭精工(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式NTN(エヌティーエヌ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ピロー形ユニット
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ピローブロック FYH(日本ピローブロック)ピローブロックFYH(日本ピローブロック)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
円筒穴ピロー形ユニット、300形、三重シール
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ピロー形ユニット
重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ) NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ)NTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
鋳鉄製ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCP形 NTN(エヌティーエヌ)鋳鉄製ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCP形NTN(エヌティーエヌ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ピロー形ユニット
関連キーワード
ucp307特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら