カテゴリ
- メカニカル部品(37)
絞り込み
エコロジープロダクト
「uct213」の検索結果

テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き
旭精工(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から7日以内出荷●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から4日以内出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
テークアップ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から3日以内出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。形状テークアップ形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UCT-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用テークアップ形ユニット
旭精工¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から4日以内出荷形状テークアップ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
テークアップベアリング 65mm 82.5mm
SKF(日本エスケイエフ)¥32,380税込¥35,6181個7日以内出荷仕様●材質:鋳鉄●内径:65mm●外径:82.5mm●静定格荷重:40000N●動定格荷重:57200N●コード番号:230-6111アズワン品番65-7915-30
耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
旭精工¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷種類耐熱用記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム付属品グリース(スーパールーブNO.3)使用温度範囲(℃)常温~200
耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き
旭精工¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き
旭精工¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から5日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
旭精工¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム