カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 日用品(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ud-1000」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 石けん液用 カートリッジボトル SARAYA(サラヤ)

    石けん液用 カートリッジボトル

    SARAYA(サラヤ)
    599税込659
    1個(1000mL)
    当日出荷
    適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000TKG品番9-1439-0103TKG品番(2017)6-1290-0103繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレス製 ケーブルラック 上下ベンドラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック 上下ベンドラック

    カナフジ電工
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    上下段差部の接続時に使用します。
  • スチール製 ケーブルラック 上下ベンドラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック 上下ベンドラック

    カナフジ電工
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    上下段差部の接続時に使用します。
  • アルミ製ベンドラック用カバー カナフジ電工

    アルミ製ベンドラック用カバー

    カナフジ電工
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • アルミニウム製 ケーブルラック 上下ベンドラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック 上下ベンドラック

    カナフジ電工
    9,098税込10,008
    1個
    3日以内出荷
    上下段差部の接続時に使用します。
  • Audio Extender Gefen

    Audio Extender

    Gefen
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    対応信号:3.5mmステレオミニ。延長可能距離:300m。伝送対応ケーブル。・ CAT-5 STP。・ CAT-5e STP。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブルいずれか1本。双方向オーディオ伝送(マイクロホン/スピーカー)に対応。電源は送信機側のみの接続で使用可能。
    仕様出力インピーダンス:0.1Ω寸法(mm)W35×H24×D94質量(g)80電源DC5V、最大5W周波数サンプリング:5kHz(最小)~48kHz(最大)、20Hz~20kHz入力インピーダンス1kΩ端子リンク:RJ-45(シールド)×1
  • ノータッチ式ディスペンサー SARAYA(サラヤ)

    ノータッチ式ディスペンサー

    SARAYA(サラヤ)
    13,980税込15,378
    1個(1個)
    4日以内出荷
    手を触れることなく薬液が取り出せるノータッチ式の薬液ディスペンサーで、設置場所を選ばない電池式です。薬液ボトルを入れ替えることにより、石けん液、泡状石けん液、消毒液、アルコールジェルと一台で様々な薬液が使用できます。薬液収納部はいたずら防止用のカギ付です。
    付属品トレーその他【タンク】適合ボトル1L(ボトル・薬液別売)材質PP・ABS樹脂寸法(mm)147×101×268質量(g)785電源単1アルカリ電池×4(別売)繰り返し・詰め替え対応
  • HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI] ホーリック

    HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI]

    ホーリック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    7mのメタルヘッドを採用したハイスピードHDMIケーブル。4K/30p対応。最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。〈検証機器〉レコーダー:SHARP TU-UD1000 / テレビ:Panasonic TH-55CX800N
    形状HDMI⇔HDMIシルバーケーブル長(m)7アズワン品番64-6230-65
  • ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ SARAYA(サラヤ)

    ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ

    SARAYA(サラヤ)(9件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
    トラスコ品番382-7089使用方法センサー式材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP質量(g)785容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル本体質量(g)約785寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268使用乾電池アルカリ単 1×4 本使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ロングノズルポンプ SARAYA(サラヤ)

    ロングノズルポンプ

    SARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    アルソフト手指消毒ローション1LをGUD-1000-PHJでお使いの際には、ポンプをロングノズルポンプ(65108)に付け替えてください。 GUD使用時吐出量=1.3mL
    RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 接続セット 3VA1 / 2 1000 3VA5 / 6 800用 Sentron 8UD SIEMENS

    接続セット 3VA1 / 2 1000 3VA5 / 6 800用 Sentron 8UD

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 アダプタは、3VA1/2 1000 3VA5/6 800 用のアクセサリです。アダプタ: 12 x 12 mm
    仕様●種類:アダプタ●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6416アズワン品番65-7795-99
  • ノータッチ式ディスペンサー用スタンド IS-9000-PHJ SARAYA(サラヤ)

    ノータッチ式ディスペンサー用スタンド IS-9000-PHJ

    SARAYA(サラヤ)(4件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
    用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。トラスコ品番411-1001適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS幅(mm)350質量(kg)5.7高さ(mm)1310~1700奥行(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Parani-SD1000用ダイポールアンテナ(3dBi) SENA Technologies

    Parani-SD1000用ダイポールアンテナ(3dBi)

    SENA Technologies
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    Bluetoothシリアル変換アダプタParani-SD1000用のダイポールアンテナです。 ・RP-SMAプラグ、右ねじ ・3dBi ・適用モデル:Parani-MSP1000、Parani-ESD1000、Parani-SD1000、Parani-UD100、Parani-ESD110V2、Parani-BCD110、Parani-BCD210
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフト延長 3VA1 / 2 1000 3VA5 / 6 800用 300mm Sentron 8UD1 SIEMENS

    シャフト延長 3VA1 / 2 1000 3VA5 / 6 800用 300mm Sentron 8UD1

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、3VA1/2 1000 3VA5/6 800 と併用するよ
    仕様●種類:延長シャフト●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●コード番号:218-3323アズワン品番65-7801-79
  • C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    10,538税込11,592
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4B-C10BT3 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4B-C10BT3 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★シアターラックシステム。AN-ACD2。AN-ACR1。AN-ACS1。AN-ACX1。AN-ACX2。AN-ACY1。AN-AR300。AN-AR310。AN-AR410。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BD-UT1100。BD-UT1200。BD-UT2100。BD-UT2200。BD-UT3100。BD-UT3200。BD-UW2200。4B-C10BT3。4B-C10DW3。4B-C10EW3。4B-C20AT3。4B-C20BT3。4B-C20DT3。4B-C20DW3。4B-C20ET3。4B-C20EW3。4B-C30DT3。4B-C30DW3。4B-C40AT3。4B-C40BT3。4B-C40DT3。4B-C40ET3。4B-C40EW3。4B-C60ET3。TU-UD1000。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G

    azbil(旧:山武)
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
    用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
  • 流動棚用 導電ホイールコンベヤ TRUSCO

    流動棚用 導電ホイールコンベヤ

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1台
    8日以内出荷
    導電ホイールの使用により静電気を防止します。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
    用途基盤などを収納するラックや台車などに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂2018年トラスコ掲載ページ8 1301
  • ピックラック用ホイルコンベヤ TRUSCO

    ピックラック用ホイルコンベヤ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1台
    8日以内出荷
    導電ホイールの使用により静電気を防止します。
    用途基盤等を収納するラックや台車等に。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10表面抵抗値(Ω)105~106材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂