曜日別特売

グラフィカル調節計:C7G

グラフィカル調節計:C7G - azbil(旧:山武)グラフィカル調節計:C7G - azbil(旧:山武)グラフィカル調節計:C7G - azbil(旧:山武)グラフィカル調節計:C7G - azbil(旧:山武)グラフィカル調節計:C7G - azbil(旧:山武)グラフィカル調節計:C7G - azbil(旧:山武)グラフィカル調節計:C7G - azbil(旧:山武)

グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。

用途
●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
515件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41969954C7GA3A11C0000
¥338,000
¥299,800
¥329,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
41970128C7GA4A0100D00
¥264,000
¥229,800
¥252,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
41969568C7GA4A0100Y00
¥291,000
¥269,800
¥296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67932597C7GA320F00DB0
¥320,000
¥299,800
¥329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
41969577C7GA411CC00B0
¥300,000
¥269,800
¥296,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
67932606C7GA322F00DB0
¥389,000
¥379,800
¥417,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
41969586C7GA411CC00A0
¥293,000
¥269,800
¥296,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
67932615C7GA32A110Y00
¥417,000
¥399,800
¥439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
67932631C7GA3A1C00D00
¥301,000
¥299,800
¥329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
67932640C7GA411M00000
¥284,000
¥279,800
¥307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70432328C7GA310CL0000
¥293,000
¥269,800
¥296,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
39123219C7GA422FF0000
¥400,000
¥399,800
¥439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51853709C7GA310100000
¥240,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853718C7GA310100D00
¥243,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853727C7GA310110000
¥276,000
¥269,800
¥296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853736C7GA310200000
¥240,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853745C7GA310C00000
¥227,000
¥219,800
¥241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853754C7GA310C000D0
¥233,000
¥229,800
¥252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853770C7GA310C00D00
¥230,000
¥229,800
¥252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853779C7GA310C00DD0
¥237,000
¥229,800
¥252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853788C7GA310C00Y00
¥255,000
¥249,800
¥274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51853797C7GA310CC0000
¥251,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853806C7GA310CC0YD0
¥285,000
¥279,800
¥307,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51853815C7GA310CG0000
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853824C7GA310CL0D00
¥269,000
¥259,800
¥285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853840C7GA310F00000
¥251,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853849C7GA310F000A0
¥251,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853858C7GA310F00Y00
¥279,000
¥269,800
¥296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51853867C7GA310FC0000
¥274,000
¥269,800
¥296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853876C7GA310FC0D00
¥277,000
¥269,800
¥296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853885C7GA310FC0Y00
¥302,000
¥299,800
¥329,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51853894C7GA310FF0000
¥297,000
¥289,800
¥318,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853910C7GA310FF0D00
¥301,000
¥299,800
¥329,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853919C7GA310FF0Y00
¥326,000
¥319,800
¥351,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51853928C7GA310FL0000
¥290,000
¥289,800
¥318,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853937C7GA310M00000
¥243,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853946C7GA310M000D0
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853955C7GA310M00D00
¥246,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853964C7GA310M10000
¥279,000
¥269,800
¥296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853980C7GA310M40000
¥271,000
¥269,800
¥296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853989C7GA310M40D00
¥274,000
¥269,800
¥296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51853998C7GA310MC0000
¥266,000
¥259,800
¥285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51854007C7GA310ML0000
¥282,000
¥279,800
¥307,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51854016C7GA310ML0D00
¥285,000
¥279,800
¥307,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51854025C7GA310N10000
¥287,000
¥279,800
¥307,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51854034C7GA310NL0000
¥290,000
¥289,800
¥318,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51854050C7GA310V00000
¥227,000
¥219,800
¥241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51854059C7GA311110000
¥307,000
¥299,800
¥329,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51854068C7GA3111C0Y00
¥322,000
¥319,800
¥351,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51854077C7GA3111G0Y00
¥330,000
¥329,800
¥362,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする