カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- くい込み管継手・インサート管継手(39)
- 真空配管用継手(3)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 溶接用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
管接続口径
ねじの種類
ブランド
フジキン・ミラプロ・ナベヤ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・Panasonic(パナソニック)・TRUSCO・ZEALOT(ジーロット)・カナレ電気・ジーエルサイエンス・ナビス(アズワン)・ヤマト産業・日酸TANAKA・永岡書店

UJR継手_FINE series PUREパネルユニオン
フジキン¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREスリーブ
フジキン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績温度(℃)-196~450接続方式UJR継手使用流体ガス・真空RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREダブルスリーブ
フジキン¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から91日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREストレートユニオン
フジキン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から91日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREレデューサー
フジキン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績寸法L(mm)42.05温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手X単管RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREハーフユニオン
フジキン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から91日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREゲージユニオン
フジキン¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から91日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREプラグユニオン
フジキン¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREナット
フジキン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):9.52材質SUS316L材質(本体)SUS316L寸法L(mm)20.5温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREティーユニオン
フジキン¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から翌々日出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREエルボユニオン
フジキン¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から61日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREガスケット
フジキン¥349~税込¥384~1個当日出荷から91日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績温度(℃)-196~450接続方式UJR継手
UJR継手_FINE series PUREパネルレデューサー
フジキン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L形状パネルユニオン材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手X単管寸法L2(mm)19.05接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
UJR継手_FINE series PUREパネルユニオンボディ
フジキン¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450接続方式F900継手XUJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
UJRアダプター
ミラプロ¥7,738~税込¥8,512~1個当日出荷から33日以内出荷真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン
フジキン¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から91日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
フジキン UJR継手(ガスケット継手)
フジキン¥279~税込¥307~1個21日以内出荷から111日以内出荷【ガスケット継手UJRの特長】。ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。
ファインシリーズ ユニオンナット
フジキン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製形状ピュアリング最高使用圧力(MPa)21.5接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ファインシリーズ ガスケット メッキ無
フジキン(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空形状ガスケット接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ファインシリーズ スリーブ
フジキン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製(SUS316L)形状スリーブ接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ファインシリーズ キャップユニオン
フジキン¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製(SUS316)形状キャップユニオン最高使用圧力(MPa)10接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
1/4H BD011SN/BD024Nシリーズ用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
ファインシリーズ カップリング
フジキン¥869~税込¥956~1個8日以内出荷から9日以内出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製(SUS316)形状カップリングボディ接続形式ねじ込み式,UNF おねじ最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
UJR継手_FINE series PUREカップリング
フジキン¥2,198税込¥2,4181個欠品中信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):9.52材質SUS316L材質(本体)SUS316L寸法L(mm)18.2温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREクロスユニオン
フジキン¥9,498~税込¥10,448~1個46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
BD011N/BD024N-L用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷軽量設計です。障害物のある場所や角際の作業に便利な首振りロングタイプです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)66軸(mm)6.35



ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 4輪自在 ウレタン車輪
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から9日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250
ユニット型壁面書庫(枠付ガラス引違い)
TRUSCO¥56,980~税込¥62,678~1台8日以内出荷仕様追加棚板:UW-01TS材質スチール(メラミン焼付塗装)、ガラス種類引違い奥行(mm)450間口(mm)900設置方式上置き・下置き両用鍵シリンダ錠均等積載量(kg/段)60棚板調整ピッチ(mm)16.75均等耐荷重(kg/段)60
オーディオ用XLRコネクタ盤
カナレ電気¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷12G-SDI対応品です。中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。



ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在 ウレタン車輪
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781台当日出荷から9日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段引出し数1キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放PiP調光
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1セット3日以内出荷から32日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.6電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)470×470グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込下面開放PiP調光
Panasonic(パナソニック)¥36,980~税込¥40,678~1セット3日以内出荷から32日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.3電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)620×620グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネルP調光
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781セット3日以内出荷から32日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)8電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)125
ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.023 UJR(オス)
フジキン¥19,980~税込¥21,978~1個46日以内出荷コンパクト構造用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.07 UJR(オス)
フジキン¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷コンパクト構造用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用全長(mm)56.4高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式UJR継手接続A:6.35、B:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら