カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- くい込み管継手・インサート管継手(10)
- 真空配管用継手(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 溶接用品(3)
- 物流用品(2)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

UJRアダプター
ミラプロ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から33日以内出荷真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ファインシリーズ ユニオンナット
フジキン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製形状ピュアリング最高使用圧力(MPa)21.5接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ファインシリーズ スリーブ
フジキン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製(SUS316L)形状スリーブ接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ファインシリーズ ガスケット メッキ無
フジキン(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空形状ガスケット接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ファインシリーズ キャップユニオン
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製(SUS316)形状キャップユニオン最高使用圧力(MPa)10接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
1/4H BD011SN/BD024Nシリーズ用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
ファインシリーズ カップリング
フジキン¥869~税込¥956~1個8日以内出荷から9日以内出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製(SUS316)形状カップリングボディ接続形式ねじ込み式,UNF おねじ最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油



ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 4輪自在 ウレタン車輪
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から5日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250



ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在 ウレタン車輪
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段引出し数1キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放PiP調光
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1セット3日以内出荷から32日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.6電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)470×470グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込下面開放PiP調光
Panasonic(パナソニック)¥36,980~税込¥40,678~1セット3日以内出荷から32日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.3電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)620×620グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネルP調光
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781セット3日以内出荷から32日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)8電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)125
LED□600埋込乳白パネルWi白色
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット32日以内出荷【本体】NNFK45014+【パネル付点灯ユニット】NNFK47401JRX9の組合せ仕様●器具光束:8030lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:60.4W ●消費効率:132.9lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、乳白パネル●Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●水平天井埋込専用●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□620mm ●埋込穴角:□600mm ●埋込高:132mm●質量:8kg ●光源:LED(白色) ●色温度:4000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルラウンド口金
ナベヤ¥9,998~税込¥10,998~1セット(4個)47日以内出荷ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。適合機種LT5AU全サイズセット内容ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ
フジキン¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から52日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~80ポート数2最高使用圧力(MPa)1材質(ボディ)SUS316Lバルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
列車大集合 JR特急 新装版
永岡書店¥290税込¥3191冊4日以内出荷みんなが見たい!乗りたい!JR特急が大集合!!特急北斗星、特急スーパービュー踊り子、。特急スーパーあずさ、特急きりしま、新ゆふいんの森全編撮りおろしハイビジョンマスター使用判型DVDジャンルDVD
リペア シールドピボットセット JillRide ジルライド1/2共用 JRR0011
ZEALOT(ジーロット)¥599税込¥6591個4日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:JRR0011。販売備考:JillRide InnerShield Jet用リペア シールド固定用カラー、ボルトの左右セットです。1/2型共用。タイプ:シールドピボット。色[カラー]:ブラック。サイズ:全サイズ共通色ブラックサイズ全サイズ共通
一次側低圧用標準機種
日酸TANAKA¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 。 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。 一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。 Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。 電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。 TORR-30シリーズは一次低圧用の標準機種としてバルブボックスや室内への配管の立ち下ろしなど、減圧後の設備に幅広くお使いいただけます。用途半導体ガス用圧力調整器サイズ1/4(標準)ポート数3ポート
リペア チークパッド JillRide2 ジルライド2用 JRR0024
ZEALOT(ジーロット)¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:JRR0024。販売備考:JillRide2 InnerShield Jet用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。厚み:30。タイプ:チークパッド。色[カラー]:ブラウン。サイズ:Mサイズ(35mm)厚さ(mm)30色ブラウンサイズMサイズ用
リペア チークパッド JillRide2 ジルライド2用 JRR0023
ZEALOT(ジーロット)¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:JRR0023。販売備考:JillRide2 InnerShield Jet用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。厚み:35。タイプ:チークパッド。色[カラー]:ブラウン。サイズ:Sサイズ(40mm)厚さ(mm)35色ブラウンサイズSサイズ用
リペア チークパッド JillRide2 ジルライド2用 JRR0022
ZEALOT(ジーロット)¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:JRR0022。販売備考:JillRide2 InnerShield Jet用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。厚み:40。タイプ:チークパッド。色[カラー]:ブラウン。サイズ:XSサイズ(45mm)厚さ(mm)40色ブラウンサイズXSサイズ用
リペア センターパッド JillRide2 ジルライド2用 JRR0021
ZEALOT(ジーロット)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:JRR0021。販売備考:JillRide2 InnerShield Jet用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。厚み:10。タイプ:センターパッド。色[カラー]:ブラウン。サイズ:Mサイズ(10mm)厚さ(mm)10色ブラウンサイズMサイズ用
リペア センターパッド JillRide2 ジルライド2用 JRR0020
ZEALOT(ジーロット)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:JRR0020。販売備考:JillRide2 InnerShield Jet用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。厚み:15。タイプ:センターパッド。色[カラー]:ブラウン。サイズ:XS/S共通(15mm)厚さ(mm)15色ブラウンサイズXS/S共通
リペア インナーシールド/ JillRide ジルライド1/2共用 JRR0019
ZEALOT(ジーロット)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:JRR0019。販売備考:JillRide InnerShield Jet用リペア ダークスモークインナーシールドです。 UVカット、ハードコート仕上げ。透過率:30±2%。タイプ:インナーシールド。色[カラー]:ダークスモーク。サイズ:全サイズ共通。材質[素材]:ポリカーボネイト材質ポリカーボネイト色ダークスモークサイズ全サイズ共通透過率(%)30±2
リペア クリアシールド ホワイトフレーム JillRide2 ジルライド2用 JRR0025
ZEALOT(ジーロット)¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:JRR0025。販売備考:JillRide2 InnerShield Jet用リペア クリアシールド(ホワイトフレーム)2型用です。UVカット、ハードコート仕上げ。透過率:85%。タイプ:シールド。色[カラー]:クリア/ホワイトフレーム。サイズ:全サイズ共通。材質[素材]:ポリカーボネイト材質ポリカーボネイト色クリア/ホワイトフレームサイズ全サイズ共通透過率(%)85
連結菅(ステンレス管 ネジレンナット仕様)
ヤマト産業¥39,980~税込¥43,978~1個41日以内出荷ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。容器側の袋ナットにネジレンナットを使用していますので、締め付け時の供回りがありません。ナットの締付はスパナ1本で取付できます。金属疲労が少ないので長持ちします。ネジ部のフッ素樹脂特殊コーティングにより、ネジの焼き付き・ガジリを防止します。パッキンへの回転による変形や破損もありません。寸法管:Φ4×0.5t×1m設計温度(℃)ー10~40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら