カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ujr-6.35n」の検索結果

UJR継手_FINE series PUREナット
フジキン¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):9.52材質SUS316L材質(本体)SUS316L寸法L(mm)20.5温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応