カテゴリ
- 電気材料(63)
- 海外安全規格対応ケーブル(18)
- FA用ケーブル(3)
- 電気部品その他関連用品(3)
- 制御機器(183)
- ポンプ・送風機・電熱機器(46)
- 建築金物(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
芯数(C)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 三沢電線(1)
- ミリオン(共和)(3)
- TRUSCO(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- 日本モレックス(molex)(172)
- 平河ヒューテック(1)
- 品川電線(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- Keigan(24)
- NEC(3)
- RS PRO(4)
- UNION(ユニオン)(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- オーナンバ(2)
- 共和(11)
- 阪神電線(2)
- 鶴見製作所(46)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・協和ハーモネット・三沢電線・ミリオン(共和)・TRUSCO・PROTERIAL(プロテリアル)・日本モレックス(molex)・平河ヒューテック・品川電線・IDEC(和泉電気)・JST(日本圧着端子製造)・Keigan・NEC・RS PRO・UNION(ユニオン)・アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)・オーナンバ・共和・阪神電線・鶴見製作所・ブランドをもっと見る

UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
耐熱ビニル絶縁電線 UL1015
三沢電線(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻(305m)ほか当日出荷から17日以内出荷UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600全長(m)305加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1015定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
UL1015
品川電線¥15,980~税込¥17,578~1本(305m)当日出荷から6日以内出荷UL規格電線用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600全長(m)305ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無UL規格UL1015定格温度(℃)105
UL1015電線
ノーブランド¥309~税込¥340~1本(1m)ほか当日出荷から3日以内出荷アメリカの規格UL1015の電線です。用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますUL規格UL1015RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015
ミリオン(共和)¥9,998~税込¥10,998~1巻(305m)当日出荷から44日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600全長(m)305UL規格UL1015定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015単芯電線
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1巻翌々日出荷から9日以内出荷電子・電気機器の内部配線用として利用します。用途UL規格の製品に。色ホワイト定格600V全長(m)305芯数1C絶縁体厚さ(mm)0.81
ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015
ミリオン(共和)¥9,998~税込¥10,998~1箱(100m)ほか6日以内出荷から22日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。仕様ULスタイルNo.1015荷姿ボビン巻き+箱入りUL規格UL1015RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁電線 UL1007/UL1015
平河ヒューテック¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷UL、CSA共用です。300V、80℃以下の一般電気・電子機器に使用できます。用途各種電気・電子機器の内部配線色緑地に黄色のスパイラルライン入り長さ(m)304RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線
共和¥19,980税込¥21,9781箱3日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥14,980~税込¥16,478~1巻(305m)ほか5日以内出荷?ULの難燃性VW-47及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。UL規格UL1015絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線
阪神電線¥17,980~税込¥19,778~1本(305m)ほか4日以内出荷UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1UL規格UL1015定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら