カテゴリ
- 電気材料(5)
- 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト

UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等UL規格UL1571定格温度(℃)80
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線
協和ハーモネット¥609~税込¥670~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等定格電圧(V)30許容電流(A)1.4AWG32仕上外径(mm)約0.54導体構成(本/mm)7/0.08UL規格UL1571定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 AWG36
サンコー電商¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から5日以内出荷小型電子機器等の内部配線に使用される耐熱ビニル電線 ・温度は80℃ 耐電圧は30V以下 ・AWG36 ・導体断面積(mm2=SQ):0.013 ・導体構成(本/mm):10/0.04AWG36UL規格UL1571
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1571
ミリオン(共和)¥19,980税込¥21,9781巻(1525m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷用途電子機器の低圧2次回路適合規格UL AWM Style 1571定格電圧(V)30UL規格UL1571定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛照射架橋PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥1,898~税込¥2,088~1本(10m)ほか3日以内出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。用途小型電子機器の内部配線。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 150mm M40-9000099
HARWIN¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用仕様圧着端子 1 = M40圧着端子 2 = 未処理終端圧着端子1オスメス = メスケーブルサイズ = 0.08mm2ケーブル長 = 150mmコンタクトのめっき = 錫外被色 = 赤ワイヤのスタイル = UL 1571RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 300mm M40-9060099
HARWIN¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様圧着端子 1 = M40圧着端子 2 = M40圧着端子1オスメス = メス圧着端子2オスメス = メスケーブルサイズ = 0.08mm2ケーブル長 = 300mmコンタクトのめっき = 錫外被色 = 赤ワイヤのスタイル = UL 1571コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 150mm M40-9000099
HARWIN¥1,398税込¥1,5381袋(10個)8日以内出荷仕様●圧着端子 1: M40●圧着端子 2: 未処理終端●圧着端子1オスメス: メス●ケーブルサイズ: 0.08mm2●ケーブル長: 150mm●コンタクトのめっき: 錫●外被色: 赤●ワイヤのスタイル: UL 1571●コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら