9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
協和ハーモネットUL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571
エコ商品
絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等 定格電圧(V)30 許容電流(A)1.4 AWG32 仕上外径(mm)約0.54 導体構成(本/mm)7/0.08 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途電子機器の低圧2次回路 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 適合規格UL AWM Style 1571 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1525m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。
用途小型電子機器の内部配線。 種類より線 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)10 耐電圧(V/min)AC500
1巻(610m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用
仕様圧着端子 1 = M40圧着端子 2 = 未処理終端圧着端子1オスメス = メスケーブルサイズ = 0.032mm2ケーブル長 = 150mmコンタクトのめっき = 錫外被色 = 赤ワイヤのスタイル = UL 1571 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用
仕様圧着端子 1 = M40圧着端子 2 = 未処理終端圧着端子1オスメス = メスケーブルサイズ = 0.08mm2ケーブル長 = 150mmコンタクトのめっき = 錫外被色 = 赤ワイヤのスタイル = UL 1571 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様●圧着端子 1: M40●圧着端子 2: 未処理終端●圧着端子1オスメス: メス●ケーブルサイズ: 0.08mm2●ケーブル長: 150mm●コンタクトのめっき: 錫●外被色: 赤●ワイヤのスタイル: UL 1571●コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●圧着端子 1: M40●圧着端子 2: M40●圧着端子1オスメス: メス●圧着端子2オスメス: メス●ケーブルサイズ: 0.08mm2●ケーブル長: 300mm●コンタクトのめっき: 錫●外被色: 赤●ワイヤのスタイル: UL 1571●コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様圧着端子 1 = M40圧着端子 2 = M40圧着端子1オスメス = メス圧着端子2オスメス = メスケーブルサイズ = 0.08mm2ケーブル長 = 300mmコンタクトのめっき = 錫外被色 = 赤ワイヤのスタイル = UL 1571コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷