「ul18dd」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッグ(S)(UL18DD用) HiKOKI(ハイコーキ)

    バッグ(S)(UL18DD用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    翌々日出荷
    UL18DD用バッグ。 仕切板や各種アダプタの収納に
    用途UL18DD専用適合UL18DD
  • コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス冷温庫(10.5Lタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    翌日出荷
    「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 一般的な500mlペットボトルが9本収納可能 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 ※庫内温度差は最大30℃ 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30充電時間(分)BSL36A18X:約135(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312防水保護等級IPX4
  • コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    4日以内出荷
    「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」。ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ!。温度表示が横位置になりより見やすく。仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)。一般的な500mlペットボトルが9本収納可能。17段階温度設定(ー18℃~60℃)。庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能。庫内温度差は最大30℃。蓄電器2個装着で長時間使用可能。電池1個でも使用可能。シーンに合わせて3種類の電源に対応可。(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)。安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる。本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)。JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応。USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)。ドレンコック付。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30充電時間(分)BSL36A18X:約135(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312
  • 部品 コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) UL18DD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) UL18DD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレス冷温庫 UL18DD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス冷温庫 UL18DD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    形状図番16A
  • コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス冷温庫(コンパクトタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    3日以内出荷
    コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)14.2※蓄電池除く使用温度範囲(℃)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体)
  • 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    モノタロウ特別セット! コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付
    用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温適合【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)14.2※蓄電池除く使用温度範囲(℃)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体)
  • 充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ

    充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
    付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:663×341×372、庫内:323×240×261方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮バッテリー電圧(V)36(40max)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
  • コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス冷温庫

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    4日以内出荷
    「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」 たっぷり入る大容量25Lタイプ 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる 蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能) シーンに合わせて3種類の電源に対応可 14.4V/18V/マルチボルト蓄電池 AC100V電源 自動車車載電源(シガーソケット) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能) 12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載 庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)16.7(蓄電池装着時)出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
  • マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
  • 2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ

    2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫

    アイリスオーヤマ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷
    【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。
    付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード幅(mm)615色ブラック奥行(mm)390電源(V)交流電源:100、50-60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30コード長さ(m)交流電源:約2.0(電源コード+ACアダプター)、直流電源:約3.4方式コンプレッサー式温度設定範囲(℃)-20~20外寸法・幅(mm)615外寸法・奥行(mm)390
  • コードレス冷温庫(3部屋タイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス冷温庫(3部屋タイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!待望の3部屋モード搭載の大型モデル! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 3部屋時、最大温度差78℃ 冷凍・冷蔵・保温が1台で! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) 12V出力ソケット搭載 ドレンコック付 庫内LEDライト付(両側2か所) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)21.1(BSL36B18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×829×450
  • 家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソス

    家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン

    ベルソス(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
    用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
  • マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
  • ラバーマット(UL18DE用) HiKOKI(ハイコーキ)

    ラバーマット(UL18DE用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    結露による水滴からシートを守ります
    用途UL18DE用
  • 充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) マキタ

    充電式保冷温庫(50L大容量タイプ)

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    5日以内出荷
    大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」 ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減 インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能) ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能 90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能 USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
    付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード質量(kg)27(BL4050F×2装着時)消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320キャスターあり方式温蔵:ワイヤヒータ加熱出力電圧(V)直流5出力電流(A)直流2.4保護等級IPX4冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:37g)圧縮収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15感電保護クラスClass3庫内容量(L)50断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン)保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時)USBタイプUSB-Aタイプ保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
  • エンゲル冷凍冷蔵温蔵庫 エンゲル

    エンゲル冷凍冷蔵温蔵庫

    エンゲル
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    -18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。 車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途
    付属品電源コード(長さ3m)、ショルダーバンドトラスコ品番836-8012材質(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム質量(kg)11.5定格電流(A)冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W)内容積(L)14(250ml缶×30本収納)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)442×284×398、(内形)348×190×213冷却方式スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式使用電源(V)DC12断熱材ポリウレタンフォーム
  • バッグ(L)(UL18DE用) HiKOKI(ハイコーキ)

    バッグ(L)(UL18DE用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    仕切板や各種アダプタ等の収納に
    用途UL18DE用
  • 充電式保冷温庫7L マキタ

    充電式保冷温庫7L

    マキタ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    6日以内出荷
  • 部品 コードレス冷温庫 14.4/18V UL18DB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス冷温庫 14.4/18V UL18DB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(ハイコーキ)

    18V充電式コンクリート釘打ち機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ガスカートリッジもコンプレッサーも不要な充電式コンクリート釘打機が登場。ガスカートリッジが不要なのでガスの保管や廃棄、交換の手間を削減。ガス式と同等以上の打ち込み力。打込みエネルギー 110J。エアスプリング式を採用し、硬い躯体や鉄工への確実な打ち込みを実現。スリムで長い先端形状を採用。19mmランナーへの打込み可能。深さ調整機能。打込み深さのレバーによるワンタッチ2段階調整が可能。道具を使わずにマガジンの着脱が可能。釘詰まり時のメンテナンスが行いやすい。別売のロングマガジン(0038-2819)との付け替えで装てん数を増やす事も可能です。暗所作業をしやすいLEDライト付。躯体に対し垂直に釘が打ちやすいよう開閉式のスタビライザを採用。【仕様】。モーター:直流ブラシレスモーター。使用釘:15mm~40mm。使用釘型式:C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2。装てん数:25本(2連+5本)(別売りのロングマガジン使用で45本)。本体寸法:全長333mm×高さ400mm×幅120mm (電池BSL36A18X装着時)。質量:4.9kg(電池BSL36A18X装着時)。LEDライト:白色LED
    用途軽天ランナー、サドルバンド、軽量ダクトの吊りバンドなど各種留め具の固定。住宅基礎、セパレーター・鋼製束留め。長さ(mm)【使用釘】15~40型式【専用釘】HiKOKI(ハイコーキ)コンクリート釘 C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2質量(kg)4.9(BSL36A18X装着時)釘装てん数(本)25(別売りのロングマガジン使用で45)釘径2.6~3.0mm寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)【本体】333×400×120(BSL36A18X装着時)1充電当たりの作業量620本(BSL36A18X)