カテゴリ
- 電気材料(284)
- パソコン/周辺機器(93)
- メカニカル部品(45)
- 制御機器(4)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 大栄電線工業(204)
- サンワサプライ(90)
- BELDEN(63)
- サンワダイレクト(19)
- 沖電線(17)
- ROLINE(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- RS PRO(4)
- エスコ(3)
- ノーブランド(3)
- エレコム(2)
- 倉茂電工(2)
- 大電(2)
- 阪神電線(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 三沢電線(1)
- 岡野電線(1)
- 通信興業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ul20276」の検索結果

UL20276 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)
津田電線¥69,980~税込¥76,978~1巻(100m)6日以内出荷定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュ導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
Cat5eケーブル 難燃タイプ 306m巻
岡野電線¥38,980税込¥42,8781箱7日以内出荷難燃タイプ。単線ケーブル。UL20276規対応品。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
細径MAケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥8,998~税込¥9,898~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。 2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
UL/cUL20276
大栄電線工業¥219,800税込¥241,7801セット(100m×20巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS71に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:2.7難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)20導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色黒導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
UL/cUL20276
大栄電線工業¥369,800税込¥406,7801セット(100m×20巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS105に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:3.4難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)32導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4.7各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
UL/cUL20276
大栄電線工業¥289,800税込¥318,7801セット(100m×20巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS139に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:3難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)25導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4.3各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36
UL/cUL20276
大栄電線工業¥289,800税込¥318,7801セット(100m×20巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS37に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:3難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)25導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色黒導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4.3各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36
UL/cUL20276
大栄電線工業¥219,800税込¥241,7801セット(100m×20巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS173に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:2.7難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)20導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
UL/cUL20276
大栄電線工業¥369,800税込¥406,7801セット(100m×20巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS3に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:3.4難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)32導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色黒導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4.7各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
UL/cUL20276
大栄電線工業¥359,800税込¥395,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS142に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:5.7難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)60導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36
UL/cUL20276
大栄電線工業¥799,800税込¥879,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS111に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:8難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)120導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9.3各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
UL/cUL20276
大栄電線工業¥359,800税込¥395,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS107に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:5.8難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)60導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.1各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
UL/cUL20276
大栄電線工業¥899,800税込¥989,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS112に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:8.8難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)135導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.1各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
UL/cUL20276
大栄電線工業¥399,800税込¥439,7801セット(100m×20巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS73に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:4.5難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)36導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色黒導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.8各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
UL/cUL20276
大栄電線工業¥399,800税込¥439,7801セット(100m×20巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS175に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:4.5難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)36導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.8各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
UL/cUL20276
大栄電線工業¥439,800税込¥483,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS178に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:6.3難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)60導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.6各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
UL/cUL20276
大栄電線工業¥279,800税込¥307,7801セット(100m×20巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS2に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:3.2難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)25導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色黒導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4.5各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
UL/cUL20276
大栄電線工業¥899,800税込¥989,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS10に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:8.8難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)135導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色黒導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.1各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
UL/cUL20276
大栄電線工業¥699,800税込¥769,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS110に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:8難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)105導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9.3各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
UL/cUL20276
大栄電線工業¥569,800税込¥626,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS109に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:7.2難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)90導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.5各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
UL/cUL20276
大栄電線工業¥649,800税込¥714,7801セット(100m×20巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS177に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:5.6難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)55導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.9各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
UL/cUL20276
大栄電線工業¥559,800税込¥615,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS144に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:7難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)80導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.3各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36
UL/cUL20276
大栄電線工業¥549,800税込¥604,7801セット(100m×20巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS141に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:5.1難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)45導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.4各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36
UL/cUL20276
大栄電線工業¥499,800税込¥549,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS179に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:6.3難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)70導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.6各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
UL/cUL20276
大栄電線工業¥699,800税込¥769,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS146に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:7.7難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)100導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36
UL/cUL20276
大栄電線工業¥179,800税込¥197,7801セット(100m×20巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS172に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:2.5難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)16導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.8各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
UL/cUL20276
大栄電線工業¥699,800税込¥769,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS44に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:7.7難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)100導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色黒導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36
UL/cUL20276
大栄電線工業¥569,800税込¥626,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS7に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:7.2難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)90導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色黒導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.5各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
UL/cUL20276
大栄電線工業¥439,800税込¥483,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS143に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:6.3難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)70導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.6各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36
UL/cUL20276
大栄電線工業¥399,800税込¥439,7801セット(100m×20巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS140に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:4.7難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)35導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36
UL/cUL20276
大栄電線工業¥219,800税込¥241,7801セット(100m×20巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS36に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:2.8難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)20導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色黒導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4.1各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36
UL/cUL20276
大栄電線工業¥179,800税込¥197,7801セット(100m×20巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS70に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:2.5難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)16導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色黒導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.8各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
UL/cUL20276
大栄電線工業¥699,800税込¥769,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS8に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、撚り合わせ:8難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)105導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色黒導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9.3各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55
UL/cUL20276
大栄電線工業¥549,800税込¥604,7801セット(100m×20巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS39に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:5.1難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)45導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色黒導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.4各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36
UL/cUL20276
大栄電線工業¥299,800税込¥329,7801セット(100m×20巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS174に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:4.2難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)28導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.5各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
UL/cUL20276
大栄電線工業¥399,800税込¥439,7801セット(100m×20巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS38に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:4.7難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)35導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色黒導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36
UL/cUL20276
大栄電線工業¥639,800税込¥703,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS43に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:7難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)90導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色黒導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.3各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.36
UL/cUL20276
大栄電線工業¥559,800税込¥615,7801セット(100m×10巻)61日以内出荷コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS78に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:6.9難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)80導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色黒導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.2各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21