カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(91)
    • 六角ボルト(39)
    • 六角穴付ボルト(18)
    • 六角穴付ボタンボルト(9)
    • 六角穴付皿ボルト(9)
    • 小ねじ(5)
  • メカニカル部品(32)
  • 切削工具(8)
  • 測定用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
頭部形状
なべ・ボタン・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・皿
表面処理
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ニッケル・ユニクロ・光沢クロメート・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・ボサード・エスコ・アンブラコ・SWAGE-LINE・ラクテム・FYH(日本ピローブロック)・RS PRO・StarTech.com・CEJN(セイン)・WATERS・イスカル・NTN(エヌティーエヌ)・京セラ・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO・JTC・YOKOHAMA(横浜ゴム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unf ボルト」の検索結果

関連キーワード
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
559税込615
1パック(5個)ほか
当日出荷
種別-材質形状半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(4件のレビュー)
349税込384特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地)大阪魂(18件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(10件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス)大阪魂(9件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス)大阪魂(10件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質山数24表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
559税込615
1パック(4個)ほか
当日出荷
種別-材質表面処理三価ホワイトねじ長1"頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(8件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
スライドハンマーセット モノタロウスライドハンマーセットモノタロウ(78件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
959税込1,055特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
アジャスターベース AD-559 LAMP(スガツネ工業)アジャスターベース AD-559LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理種類アジャスターベース型
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(21件のレビュー)
339税込373特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
バンジョーボルト SWAGE-LINEバンジョーボルトSWAGE-LINE(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE バンジョーボルト】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質ステンレス
六角穴付ボタンボルト UNF (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト UNF (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(3件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂
429税込472
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
スライドハンマーセット JTCスライドハンマーセットJTC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック質量(kg)(ハンマー)2.3ねじ寸法5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換ボルト ユニファイ(並目・UNC) ラクテムネジ変換ボルト ユニファイ(並目・UNC)ラクテム
1,180税込1,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ並目(UNC)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ細目(UNF)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 並目(UNC)
UCFB 変形フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFB 変形フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
609税込670
1ケース(10個)
当日出荷から3日以内出荷
インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
ユニクロ ナイロンN (UNF 大阪魂ユニクロ ナイロンN (UNF大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
六角穴付ボタンボルト UNF(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂六角穴付ボタンボルト UNF(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質ステンレス頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用 FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用FYH(日本ピローブロック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D1K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
ねじチェッカー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ねじチェッカーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げサイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(鉄/生地) 大阪魂六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)大阪魂
429税込472
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質表面処理生地頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
ねじテスターアルミ製 OHSATO(大里)ねじテスターアルミ製OHSATO(大里)
19,880税込21,868
1台
当日出荷
旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。
用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応 ラングツールズねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応ラングツールズ
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。 メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。 3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。寸法D(mm)51寸法L(mm)241寸法W(mm)343セット数50個材質焼入合金鋼セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケーストラスコ品番250-5666
サーバーラック用インチネジ(ユニファイ細目ねじ) 50個入りパック No.10-32 UNF(ねじ山数32) StarTech.comサーバーラック用インチネジ(ユニファイ細目ねじ) 50個入りパック No.10-32 UNF(ねじ山数32)StarTech.com
4,998税込5,498
1セット(50個)
当日出荷
錆を防ぐニッケルメッキ加工処理 10-32ネジ50個入り 長さ19.05mm
用途10-32ネジ対応サーバーラック/キャビネットにラックマウント機器を設置するキャビネットマウント用ネジ
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(80個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別-材質表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)大阪魂
409税込450
1個
翌々日出荷
種別-材質ステンレス頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
UKP ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
六角穴付ボルト UNC(ボサード品) ボサード六角穴付ボルト UNC(ボサード品)ボサード
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
3日以内出荷
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴関連資料(0.1MB)ねじ山種類ユニファイ規格
ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) ラクテムネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF)ラクテム
1,326税込1,459
1本
5日以内出荷
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)